- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- hikoki インパクトレンチのおすすめ人気ランキング
hikoki インパクトレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「hikoki インパクトレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 インパクトレンチ 18v」、「インパクトドライバー 36V」、「日立 インパクトドライバー 本体のみ」などの商品も取り扱っております。
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
18
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
最大締付トルク(N・m)
310
使用電池
マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能
IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)
12.7
関連資料
(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
14.4
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
221
幅(mm)
-
高さ(mm)
290(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)
19
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
寸法(mm)
221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])
(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級
IP56
バッテリー
(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名
BSL36A18
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)
約25
四角ドライブ寸法(mm)
19
充電可能回数
約1500
振動3軸合成値(m/s2)
15.4
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード
最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m
オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止
HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能
第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)
36
最大トルク(N・m)
緩め:2100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)
M12~M36
締付能力(高力ボルト)
M12~M27
最大締付トルク(N・m)
1400
四角ドライブ寸法(mm)
19
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)
221×290(電池装着時)
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
169
差込角(sq.)
19
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
モーター
直流ブラシレスモーター
振動3軸合成値(m/s2)
11.7
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)
36
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
振動3軸合成値(m/s2)
14.9
付属品
フック
幅(mm)
81
全長(mm)
144
質量(kg)
1.8(バッテリ含)
高さ(mm)
246
電源(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
300
回転数(min-1[回/分])
0~3200
適合バッテリー
A-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)
12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
169
質量(kg)
2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時
高さ(mm)
278(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)
36
モーター
直流ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)
M10~M24
締付能力(高力ボルト)
M10~M20
最大締付トルク(N・m)
630
差込角(sq.)
12.7
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
センターハイト(mm)
36
関連資料
(0.44MB)
振動3軸合成値(m/s2)
13.5
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
620[63200]
打撃数(min-1[回/分])
2000
差込角(mm)
19
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1400
ねじ締め能力(mm)ボルト
M14~M24
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M16~M22
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
4.6
振動3軸合成値(m/s2)
15.2
電源周波数(Hz)
単相交流50/60
付属品
ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)
280×261
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)
180
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~6
六角軸二面幅(mm)
6.35
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(mm)
116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)
114
質量(kg)
1.6(蓄電池装着時)
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)
1.3
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
機械寸法(mm)
全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)
M6~M14
蓄電池形名
BSL1420
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
蓄電池容量(Ah)
2
六角軸二面幅(mm)
6.35
パワフル&豊富な作業量が頼もしい!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに
付属品
蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース
質量(kg)
1.4
回転数(min-1[r.p.m])
0~2400
蓄電池形名
BSL1820M
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池容量(Ah)
2
長さ(mm)
177
幅(mm)
-
高さ(mm)
228
差込角(sq.)
12.7
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
機械寸法(mm)
全長177×高さ228×センタハイト28
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)
111
高さ(mm)
243
最大トルク(N・m)
200
モーター
ブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)
6.35
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品
バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)
94
全長(mm)
217
質量(kg)
3.8(バッテリ含)
高さ(mm)
297
電源(V)
直流36
打撃数(min-1[回/分])
0~2300
角ドライブsq(mm)
19
締付能力(普通ボルト)
M12~M36
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M27
最大締付トルク(N・m)
1350
バッテリー容量(Ah)
2.5×2
防塵防水性能
IP56
充電時間(分)
DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])
0~1800
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)
17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
1000[10200]
打撃数(min-1[回/分])
1500
差込角(mm)
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
ねじ締め能力(mm)ボルト
M22~M30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M22~M24
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
7.7
振動3軸合成値(m/s2)
15.2
電源周波数(Hz)
単相交流50/60
付属品
ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)
340×293
新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])
(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
蓄電池形名
BSL1460
打撃数(min-1[打撃/分])
(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~Φ6
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5/5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
操作性に優れたコンパクトボディ!
カーボンブラシの交換不要!
エンジン発電機で使用可能!
用途鉄骨組立てなど
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
360[36700]
打撃数(min-1[回/分])
(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100
ねじ締め能力(mm)ボルト
M12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M12~M16
電源(V)
単相100
電流(A)
5.0
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
2.5
付属品
ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)
228×260
トラスコ品番
495-9132
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ
締付トルク(N・m)
250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)
打撃数(min-1)
0~3100
差込角(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
入力電圧(V)
AC100
電流(A)
3.5
定格消費電力(W)
350
電源コード(m)
約2.1
付属品
ディープソケット(19mm、21mm)
締付能力(普通ボルト)
M10~M14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×205×290
質量(kg)
約2.1(コード・ソケット除く)
周波数(Hz)
単相交流50/60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900
角ドライブsq(mm)
19
充電時間(分)
55
打撃数(min-1[回/分])
(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800
タイプ
バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
作業量(目安)
(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒
質量(kg)
3.7(バッテリ含む)
長さ(mm)
229
幅(mm)
91
高さ(mm)
289
電圧(V)
18
締付能力(普通ボルト)
M12~M30
締付能力(高力ボルト)
M10~M22
適合バッテリー
A-60464,A-60442
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷