- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- hikoki バッテリー 18Vのおすすめ人気ランキング
hikoki バッテリー 18Vのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新289件の「hikoki バッテリー 18V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ 18v バッテリー」、「hikoki バッテリー」、「バッテリー 修理」などの商品も取り扱っております。
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに
付属品
マルチチェンジャー
トラスコ品番
332-9512
幅(mm)
230
高さ(mm)
358
奥行(mm)
209
色温度(K)
6000K
明るさ(Lx)
2550(強)/1430(弱)
明るさ(Lm)
3120
電球の種類
LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
バッテリー
リチウムイオン
アズワン品番
65-0294-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。
狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に
水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。
ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)
ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)
軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)
電池交換お知らせランプ付
仕様
●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
アズワン品番
67-4724-48
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌々日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。
用途暗所での作業照明。
色温度(K)
6500
照度(Lx)
1m:600(High)
明るさ(Lm)
1940
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
照射角度(°)
130
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
134×83×77
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
AC(電源式)・DC(充電式)が使える!!
他社の充電工具バッテリーで点灯可能!!
DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式
付属品
落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1
質量(kg)
2
タイプ
引掛け
使用温度範囲(℃)
【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存
消費電力(W)
【AC】(100V)17/(200V)17
出力
【USB】5V1A
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
【AC】(100V)0.25/(200V)0.13
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
【入力】3
プラグ
ポッキン
色温度(K)
6500
照度(Lx)
1m:660(AC/DC HIGH)
電源タイプ
充電式・電源コード式
使用場所
屋内
LED寿命(時間)
30000
適合バッテリー
パナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー
入力電圧範囲(V)
【AC】90~240
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1990
電球の種類
LED
照射角度(°)
150
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
18Vスライド式リチウムイオン電池
軽量560g
電池残量表示付き
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
最大4,000lmで明るい
100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!
エリア照射もスポット照射も自在
可動式ライトヘッド
高さ無段階調整
用途に対応した4モード
開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。
収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。
防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※
※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。
マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様
●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ
アズワン品番
68-1840-39
1個
¥57,100
税込¥62,810
翌々日出荷
小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池!
・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現!
・電池多重保護回路内蔵!
・冷却対応
蓄電池タイプ
18V、3.0Ah
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。
軽くて持ちやすい
照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。
3段階の明るさと点滅
0°から90°の間で6段階に固定可能。
吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。
※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様
●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55
アズワン品番
68-1840-33
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌々日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5/5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
18
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
最大締付トルク(N・m)
310
使用電池
マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能
IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)
12.7
関連資料
(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
14.4
BSL1460は電池2年保証付き
仕様
冷却対応
バッテリー
リチウムイオン
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番
772-7283
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-10~40
入力電圧(V)
100
冷却方式
ファン
コード
(2心)ビニールコード
バッテリー
リチウムイオン
充電時間
(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分
バッテリー電圧(V)
(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5
ブザー音
あり
充電電流(A)
(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル
低速時の作業性向上
最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上
最大締付トルク175N・m
ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3100
最大締付トルク(N・m)
175
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
六角軸二面幅(mm)
6.35
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(mm)
134×224(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)
120
質量(kg)
1.5(蓄電池装着時)
関連資料
(1.21MB)
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)
平均100
最高圧力
2.61PSI
最大風量(m3/min)
0.7
最大風速(m/s)
122
最高圧力(kPa)
18