- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- hikoki バッテリーのおすすめ人気ランキング
hikoki バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新484件の「hikoki バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 36v バッテリー」、「日立 バッテリー 18v」、「日立 バッテリー 14.4v」などの商品も取り扱っております。
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
134×83×77
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
仕様
冷却対応
バッテリー
リチウムイオン
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5/5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
バッテリー
リチウムイオン
アズワン品番
65-0294-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
適合
10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品
バッテリー
リチウムイオン
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1.8(2芯)
充電時間(分)
約19(80%)、約25(100%)※BSL36A18使用時
アズワン品番
65-0294-70
関連資料
メーカーカタログ(0.72MB)
USBポート
出力電圧5V、出力電流2.1A
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
冷却機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
充電電圧(V)
14.4-36
コードレスツール・36Vシリーズ用のバッテリです。
適合機種
CLO-2725、CLB-20、CLMB-0203、CLCB-0203
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様
【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
適合
【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)
14.2※蓄電池除く
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式
コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)
-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
バッテリー電圧(V)
14.4/18
入力電源
リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)
340×553×450(機体)
庫内容量(L)
仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番
772-7283
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-10~40
入力電圧(V)
100
冷却方式
ファン
コード
(2心)ビニールコード
バッテリー
リチウムイオン
充電時間
(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分
バッテリー電圧(V)
(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5
ブザー音
あり
充電電流(A)
(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
1.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
14/18
風量(m3/min)
3.5
風速(m/s)
78(平均)、95(最大)
使用電池
スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)
回転数(min-1[回/分])
0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)
180
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~6
六角軸二面幅(mm)
6.35
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(mm)
116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)
114
質量(kg)
1.6(蓄電池装着時)
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)
1.3
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
機械寸法(mm)
全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)
M6~M14
蓄電池形名
BSL1420
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
蓄電池容量(Ah)
2
六角軸二面幅(mm)
6.35
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池
自然放電が少なく長期保存に強い!
トラスコ品番
773-1973
蓄電池電圧(V)
7.2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量!自然放電が少なく長期保存に強い!
端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
トラスコ品番
377-9823
バッテリー
リチウムイオン電池
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)
111
高さ(mm)
243
最大トルク(N・m)
200
モーター
ブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)
6.35
18Vスライド式リチウムイオン電池
軽量560g
電池残量表示付き
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
約20
バッテリー電圧(V)
14.4
回転数(min-1[回/分])
0~3000
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
167(1703)
締付能力(普通ボルト)
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
打撃数(min-1)
0~3300
六角軸二面幅(mm)
6.35