- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- hikoki ファンのおすすめ人気ランキング
hikoki ファンのおすすめ人気ランキング
2025/07/24更新307件の「hikoki ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機 コードレス」、「ハイコーキ 冷蔵庫」、「hikoki 冷温庫」などの商品も取り扱っております。
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)
平均100
最高圧力
2.61PSI
最大風量(m3/min)
0.7
最大風速(m/s)
122
最高圧力(kPa)
18
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
質量(kg)
0.75※BSL1240M装着時
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×226×88※BSL1240M装着時
風速(m/s)
平均70
最高圧力
1.74PSI
最大風量(m3/min)
0.58
最大風速(m/s)
87
適合バッテリー
BSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)
関連資料
(0.89MB)
最高圧力(kPa)
12
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在!
ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。
角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
0.9(蓄電池除く)
スイッチ
風速切替/2段階(強モード/弱モード)
出力
(ACアダプタ)12V、1.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
252×256×199(蓄電池除く)
入力
(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
バッテリー
リチウムイオン
風速(m/min)
強モード:190、弱モード:120
バッテリー電圧(V)
14.4/18
アズワン品番
65-0294-41
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ノズル
電圧(V)
36
風量(m3/min)
1.2
風速(m/s)
最大:102、平均:83
回転数(min-1[回/分])
強:80000、中:53000、弱:43000
関連資料
(0.9MB)
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
1.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
14/18
風量(m3/min)
3.5
風速(m/s)
78(平均)、95(最大)
使用電池
スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)
回転数(min-1[回/分])
0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
明るさ3段階
10段階の角度調整が可能
防水保護等級IPX4生活防水仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
バッテリー容量(Ah)
5
照度(Lx)
100(強モード)
入力電圧(V)
DC5(USB端子)
LED色
白
本体寸法(mm)
77×49×35
点灯方式
3段階
質量(g)
60
質量(kg)
0.3(蓄電池除く)
アズワン品番
64-7056-94
適合バッテリー
BSL36A18,BSL36B18
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)
180
風速(m/min)
強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)
4.6
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源
[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×272×284
質量(kg)
1.3
付属品
ACアダプタ
羽根枚数
3
バッテリー電圧(V)
14.4/18
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)
1.75
材質(本体)
外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])
強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)
強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲
360°
風速(m/min)
強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
285×330×360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)
230
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
長さ(mm)
940
幅(mm)
242(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)
267
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明
電圧(V)
18
電源仕様
リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
LED
白色LED(60個)
明るさ(Lm)
700~4000
質量(kg)
1.9
防塵防水性能
IP65
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。
清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。
RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品
ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント
消費電力(W)
550
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。
360°照射で死角なし。
従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強)
吊り下げフック搭載
電池交換お知らせランプ付
カラープレート(別売)でカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として
質量(kg)
0.4(蓄電池除く)
電圧(V)
14.4/18
使用電池
マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)
LED
白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
機体:98×79×301(蓄電池除く)
明るさ(Lm)
白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90
関連資料
(0.66MB)
点灯時間(時間)
(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)
10.8
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
羽根枚数
3
風量(m3/min)
(最大)4.6
バッテリー
リチウムイオン
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
180
上下角度調整
○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品
ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)
1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)
53
連続使用時間
[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能
切タイマー
バッテリー
リチウムイオン
角度調整範囲
135°(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)
14.4/18
首振り
自動:90°
適合バッテリー
【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ
本体のみ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
質量(kg)
1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)
10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460(床用ノズル取付時987)×102×140
スイッチ形状
パネルスイッチ
吸込仕事率(W)
強:30/標準:18/弱:10
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
関連資料
(0.51MB)
集塵容量(mL)
560
パワフルな風×静音
力強い風が長く続く涼空間。
330mmの大型ファンで広い現場
7枚羽根により静かでなめらかな風当たり
電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間)
自動首振り機能付き
掃除がしやすいツールレスファンガード
ACアダプタを本体収納可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
羽根枚数
7
風速(m/min)
強:240/中:190/弱:140/微弱:100
スイッチ
風速切替:4段階
タイマー設定
1時間/2時間/4時間
AC電源アダプタ(V)
100、50/60Hz共用 出力12
寸法(mm)
機体:430×252×595
質量(kg)
3.7
使用電池
リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池
羽根(Φmm)
300
電源(V)
14.4/18
風量調整
強/中/弱/微弱
関連資料
(0.95MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番
772-7283
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-10~40
入力電圧(V)
100
冷却方式
ファン
コード
(2心)ビニールコード
バッテリー
リチウムイオン
充電時間
(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分
バッテリー電圧(V)
(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5
ブザー音
あり
充電電流(A)
(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
羽根枚数
3
風量調整
自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)
羽根径(Φmm)
330
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間
(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)
4.6
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷