hikoki 刈払機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「hikoki 刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー式刈払機」、「日立草刈機部品」、「2ストローク エンジン」などの商品も取り扱っております。
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 36 バッテリー容量(Ah) 2.5 回転数(min-1[回/分]) エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様 携帯方式:肩掛式 刃数 34 穴径(mm) 25.4 取付ねじ径(Φmm) 左M10 刈刃外径(Φmm) Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[回/分]) 5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ 左M10 使用電池 リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分) 約32 チップソー外径(Φmm) 230
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m]) エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 取付穴径(Φmm) 25.4 バッテリー容量(Ah) 4 バッテリー電圧(V) 36 関連資料 (0.82MB) 取付ねじ径(Φmm) 左M10 刈刃外径(Φmm) 255
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)刈払機
親指操作で回転数を簡単に設定できます。(メモリー機能付き) スロットルレバーより手を離すと刈刃の回転が止まる安心設計です。 ダンパースタートを採用し、エンジンがらくらく始動します。
仕様 エンジン型式空冷2ストローク
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式刈払機 BK-1802L1
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード 電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品 樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック 質量(kg) (本体)2.3、(充電器)0.31 回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷)6400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (最短)1197(最長)1497×191×322 充電時間(分) 約69 電池パック B-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh 使用充電器 UBC-1803L(入力100V) 運転時間 無負荷運転:約26分 刈刃外径(Φmm) (樹脂ブレード)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷



京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式刈払機 BK-2350L5
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる 柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品 軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック 質量(kg) (本体)3.5、(充電器)0.54 回転数(min-1[r.p.m]) (高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1828×706×411 面積 約50坪 充電時間(分) 約84 電池パック B-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh 使用充電器 UBC-1802L(入力100V) 運転時間 無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分 刈刃外径(Φmm) (軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷







充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能 カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)18V コードレス草刈機
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg) 2.2(電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1140~1555×223×335 刈込み幅(mm) 230 コード長さ(mm) 使用ナイロン:5 コード径(Φmm) 使用ナイロン:1.6 刈込み方式 ナイロンコード 回転数(min-1[回/分]) 8000 関連資料 メーカーカタログ(2.27MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に バッテリー容量(Ah) 2.5 モーター 直流整流子モーター 刈込み方式 チップソー 230ミリ(9インチ) 使用電池 PA-380 18V2.5Ahバッテリー
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)