hikoki 掃除機 フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「hikoki 掃除機 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hikoki 掃除機」、「日立ハンディクリーナー」、「hepaフィルター マキタ」などの商品も取り扱っております。
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

標準付属品のフィルタと比較して目詰まりしにくく掃除しやすい生地を採用。シールリング付で本体スキマへのゴミの侵入を防止します。
1個
879 税込967
当日出荷


R36DB用サイクロンユニット 2段サイクロンにより、細かな粉じんも遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続。 HEPAフィルタによりクリーンな排気を実現。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタ採用。ハウスダスト除去に最適です。
アズワン品番 65-0294-96
1個
749 税込824
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハイクリーンフィルタ
R36DA交換用ハイクリーンフィルタ 従来のクリーナー用フィルタに比べ約1.7倍、捕集性能がUPしました。
適合機種 R36DA、R36DB、R18DB、R18DTB
1個
499 税込549
当日出荷


「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等 集塵方式 カプセル式 質量(kg) 1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg) 1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V) 18 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料 (0.51MB) 集塵容量(mL) 560 商品タイプ 本体のみ(バッテリ別売)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスクリーナー用フィルター
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター 仕様 GAS14.4V-LIH,GAS18V-LI(H),PAS18LI(LIH)用HEPAフィルター トラスコ品番 828-3427 寸法(幅W×高さH)(mm) 63×73 本体質量(g) 18
1枚
699 税込769
当日出荷

付属品 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg) 1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V) 14.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 438(床用ノズル取付時965)×114×153 スイッチ形状 パネルスイッチ 吸込仕事率(W) 強:35/標準:26/弱:14 連続使用時間(分) 強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時) 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) 関連資料 (0.51MB) 集塵容量(mL) 560
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 414-1229 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別 布フィルタ 適合本体型式 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

質量(kg) 1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V) 10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 460(床用ノズル取付時987)×102×140 スイッチ形状 パネルスイッチ 吸込仕事率(W) 強:30/標準:18/弱:10 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー 10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料 (0.51MB) 集塵容量(mL) 560
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。
適合本体 CL070D、CL100D、CL106FD、CL110D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、CL181FD アズワン品番 1-2788-12
1個
599 税込659
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V) 7.2 仕様 トリガスイッチ 付属品 フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル トラスコ品番 491-5984 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約8 バッテリー容量(Ah) 1 集塵方式 カプセル式 充電時間(分) 約30 集塵容量(mL) 600 商品タイプ 本体のみ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷