- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- hivp変換アダプターのおすすめ人気ランキング
hivp変換アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「hivp変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリエチレン管塩ビ管接続」、「鋼管 塩ビ管 接続」、「エラスジョイント 塩ビ管用継手」などの商品も取り扱っております。
用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用
材質
黄銅、PVC
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
埋設可能。
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
関連資料
SKX対応管種 仕様
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質
PVC他
形状
アダプター
使用流体
水(給水専用)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)
呼20塩ビ管に接続してG1/2(外ネジ)を取出せます。
材質
PVC
呼び
20×13
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
金属と樹脂はインサート加工
用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用
材質
PVC、青銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
取付ねじ
管用テーパネジ
用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用
材質
黄銅、PVC
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
使用流体
水道用
接続ねじ種類
Rp
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容
HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用
材質
青銅、黄銅、PVC
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13AH
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷