- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- hooh 充電器のおすすめ人気ランキング
hooh 充電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「hooh 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HOOH ケーブル」、「HOOH 空調服」、「アルインコアダプター」などの商品も取り扱っております。
クーリングブラスト用充電器です。
セット内容
バッテリー関連
アズワン品番
64-9369-19
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトな軽量バッテリー
2段切り替え
セット内容
スモールバッテリー、充電器、取扱説明書
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
123
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×70
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
【強モード、HOOHヒートベストとの接続時】4.3(高)、6.5(中)、16(低)/【弱モード、HOOHヒートベストとの接続時】5.5(高)、9(中)、23(低)/【強モード、HOOH快適ウェアとの接続時】4.5/【弱モード、HOOH快適ウェアとの接続時】8
1セット
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
スタイル、機能にこだわった快適ウェア。
混率(%)
ポリエステル100
仕様
襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン
生地性能
裏チタンコーティング(風もれ防止)
12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
商品タイプ
充電器のみ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)
(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合
【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
89
質量(g)
274
出力
7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
アズワン品番
64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
商品タイプ
セット品
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
充電スティックライト用の充電器です。SK11充電スティックライトシリーズの充電ができます
用途充電器
仕様
二重絶縁構造・屋内使用専門
適合機種
SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB・SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB
出力
8.4V・0.9A
入力
100-240V・9W・50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
セット内容
ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル
風量
高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S
稼働時間(時間)
(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5
出力表示
高:9V、中:7.5V、小:6V
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
用途PAT HEATER用バッテリー
セット内容
miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部
出力電圧(V)
HIGHモード:8/LOWモード:6
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
3350(24.32Wh)
充電可能回数
約500回
保管温度(℃)
20±5を推奨
入力電圧
DC8.4V 1500mA
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途熱中症対策に
セット内容
ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2
質量(g)
約166(ファン2つ)
出力電圧(V)
最大:15
風量調整
4段階
最大風量(L/sec)
78
適合バッテリー
LX-6700BAⅢ
稼働時間(時間)
連続:約3(※15Vで使用した場合)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
18Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
セット内容
空調服(R)急速AC充電アダプター
質量(g)
92
適合バッテリー
BT23211専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
仕様
充電用
適合機種
EDC-182、EDC-181A、EDC-184A、EDC-185A、EDC-186A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。
使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容
リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも
適合
FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
幅(mm)
81
厚さ(mm)
24
高さ(mm)
89
質量(g)
240
出力電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
連続使用時間
(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上
充電時間
約8時間
バッテリー電圧(V)
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
4300
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×81×24
防水仕様
JISIPX5(完全防水)
1セット
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷