- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- hozan hs-35-2のおすすめ人気ランキング
hozan hs-35-2のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新20件の「hozan hs-35-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだごて 温度調整」、「ゴーグルの曇り止め」、「半田ごて ケース」などの商品も取り扱っております。
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)
200
消費電力(W)
50
付属品
コテ先HS-132
トラスコ品番
475-5481
質量(g)
75
電源(V)
100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
HS-130
設定温度(℃)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)
80(コテ部72)
設定温度(℃)
50~450
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品
コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)
1.8
外形寸法(mm)
(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ヒーター分離式
RoHS指令(10物質対応)
対応
コスト重視の鉛フリーハンダ。
ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。
Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分
Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%
固相/液相温度(℃)
217/226
RoHS指令(10物質対応)
対応
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43
温度固定式
ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き
ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応
グリップの形状を追求、握りやすいグリップ
断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品
こて先(PX-2RT-B)
奥行(mm)
220
消費電力(W)
85
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5
質量(g)
70
電圧(V)
100
ヒーター
セラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
リップル温度(℃)
無負荷時±5
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)
210
消費電力(W)
70
付属品
こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番
305-9693
質量(g)
90
温度(℃)
250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)
35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。
耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)
205(コード含まず)
消費電力(W)
19(ブースト時130)
質量(g)
160(コード含まず)
最高温度(℃)
410
電源コード(m)
1.5
ヒータータイプ
セラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)
200(ブーストなし安定時)
標準ビット
H-602
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
HS-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)
樹脂
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業
電源コード(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース付き
全長(mm)
212
消費電力(W)
35
セット内容
ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)
質量(g)
55
最高温度(℃)
440
電源コード(m)
1.5
耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。
作業後にすぐ収納可能。
適合機種
FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)
質量(g)
20
ヘルメットのプラスチックシールドやガラス内側のくもりを強力に防ぎます。又、くもり止めと同時に簡単な汚れ落としもでき、クリアな視界を確保する事が出来ます。
成分
アルコール類50% 非イオン系界面活性剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×32×145
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.04L
危険物の性状
水溶性
1本(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷