hr-150 レールのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
125件の「hr-150 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折戸 吊り金具」、「吊り戸 ランナー」、「吊り 引戸レール」などの商品も取り扱っております。
上部レール HR-150H アトムリビンテックランキング1位
1本
4,498税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

上部レール アトムリビンテックランキング2位
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
1本
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

HRシステム 上部レール アトムリビンテックランキング3位
1本
4,598税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

上レールエンドカバー HR-150 アトムリビンテックランキング4位
アトムリビンテック上レールエンドカバー HR-150
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本。六角ナットM3 1個材質アルミ合金アンバー
1個
929税込1,022
4日以内出荷

上部吊り車 HR-275-K アトムリビンテックランキング5位
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本材質(本体)POM材質(車輪)POM、鋼仕上黒亜鉛メッキ材質(カップ部)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

1本
2,798税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
2,698税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテックHRシステム 上部レール 開口側
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)22耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ質量(g)90トラスコ品番337-6915吊車複車
1個
2,798税込3,078
当日出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
1個
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
1本ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649税込714
当日出荷

アトムリビンテック薄扉用吊り車
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様金属ベアリング付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)
1個
2,598税込2,858
当日出荷

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)