- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- hst-1000dのおすすめ人気ランキング
hst-1000dのおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新「hst-1000d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲン電球 24v 55w」、「フォワードフォグランプ」、「ハロゲンランプ 交換」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100
消費電力(W)
(最大)500
口金
R7S(RX7S)
外径の基準寸法(mm)
Φ10 × 119.6
相関色温度(K)
3200K
定格寿命(時間)
200
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン球
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
適合
フォグランプ・ヘッドランプ
色
クリア
口金
PK22s
ガラス球形式
T10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
色
クリア
口金
PK22s
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3000
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色
灰
耐熱温度(℃)
約70
危険物の類別
非危険物
電球の種類
ハロゲン
仕様
Jタイプ、150W
対応機種
DLA-100
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ
H3
本体寸法(mm)
高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)
DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)
124
径(Φmm)
9
電圧(V)
120
電球(W)
1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷