- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ht 排水継手のおすすめ人気ランキング
ht 排水継手のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新116件の「ht 排水継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ht 異径ソケット」、「バルブソケット ht」、「耐熱配管」などの商品も取り扱っております。
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
90°エルボ
タイプ
HTDV
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
チーズ
タイプ
HTDV
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
材質
耐熱塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HT
使用流体
排水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
色
茶色
タイプ
HTDV
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
長さ(m)
2
規格
JIS K 6776
使用温度範囲(℃)
5~85
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
インクリーザー
タイプ
HTDV
寸法L(mm)
67
寸法Z(mm)
20
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
大曲Y
タイプ
HTDV
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
45°エルボ
タイプ
HTDV
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
ソケット
色
茶色
タイプ
HTDV
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l'(mm)
20
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
エルボ
色
茶色
タイプ
HTDV
寸法L1(mm)
51
寸法L2(mm)
54
寸法Z1(mm)
26
寸法Z2(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
インクリーザー
色
茶色
タイプ
HTDV
RoHS指令(10物質対応)
対応
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質
耐熱性硬質塩ビ管
形状
ソケット
タイプ
HTDV
寸法Z(mm)
3
食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状
エルボ
型番
70961
アズワン品番
64-5114-41
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
形状
ソケット
タイプ
HTDV
種類
塩ビ管用継手
使用流体
高温排水
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様
各寸法には許容差あります
材質
耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状
パイプ
色
茶色
使用温度範囲(℃)
5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格
JIS K6776規格
最高使用温度(℃)
90
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
用途VP排水用耐熱継手
形状
ソケット
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び
50
長さ(mm)
1000
形状
直管
呼び径
50
外径(mm)
60
内径(mm)
56
パイプ形状
直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手
形状
インクリーザー
タイプ
HTVP
使用流体
排水