- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- hub取付金具のおすすめ人気ランキング
hub取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「hub取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブ取付金具」、「スイッチ 固定金具」、「配電盤板」などの商品も取り扱っております。
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容
木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
木製基板に小型機器を固定するための金具
機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品
取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)
適合
NHBWO-4835WB
材質
鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)
幅(mm)
50
質量(kg)
0.2
色
ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)
高さ(mm)
65
奥行(mm)
34.2
シリーズ
NHBWO
表面処理
亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)
搭載可能質量(kg)
4/4個
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
材質
鉄
セット内容
取付金具5個、取付ねじ
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t3.2
塗装色
ブラック
適合機種
FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR
質量(kg)
1.1
外形寸法D(mm)
200
外形寸法W(mm)
70
外形寸法H(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
19インチラックマウント用金具
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質
アルミ押出形材
シリーズ
PAA
表面処理
B2アルマイト
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた機能性:サーバー、データ、ネットワーク、AV機器などを垂直または水平に(壁面に沿って)設置することができる汎用性の高い2U 垂直型パッチパネル ブラケット。頑丈設計:EIA-310 19インチラック規格準拠。耐久性に優れ、機器を安全に取り付けることができる頑丈なスチール製ブラック ウォールマウント パッチパネルブラケット。耐荷重56.7kg。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で工場から出荷。 オープンフレーム L型ラックには、機器取り付け用ケージナットとラックの木製壁面取り付け用1½インチネジが付属。SoHo(スモールオフィス/ホームオフィス)環境に最適なソリューション。標準建築仕様に対応:ブラケット取り付け穴の中心から中心までが16インチ(40.6cm)となっており、高い安定性を実現。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
幅(cm)
50.4
色
ブラック
質量(g)
748.7
耐荷重(kg)
56.7
長さ(cm)
15.1
高さ(cm)
10.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
●LAN用機器収納ボックスです。
●設置方法として、床面・壁面共に可能です。
●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。
床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。
●セキュリティ強化のための鍵付きです。
●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。
●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。
●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです)
●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)
仕様
出荷形態/組立出荷
付属品
ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本
適合
放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル
質量(kg)
9.0
アズワン品番
64-0857-33
マウント
数/2U
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色
ホワイト色(N9.5)
材質
スチロール系樹脂
保護等級
IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)
(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷