hw1b-v411のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
5件の「hw1b-v411」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KGNW212Y」、「非常停止 防水」、「緊急停止ボタン」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


品名 非常停止用押ボタンスイッチ 種類 完成品 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 照光種別 非照光 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz 片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz 片振幅0.5mm 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 900 耐電圧(V) 充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 直接開路動作までの動き(mm) 5.5(最小)/10(最大) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 22 仕様 ●接点構造:接点分離形 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 動作方式 プッシュロックターンリセット 照光種別 非照光式 外観 Φ40ボタン 操作方式 非常停止用押ボタンスイッチ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 キノコ(大形) 端子形状 ねじ端子 動作方式 プッシュロック/ターンリセット 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格 UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 品名 非常停止用押ボタンスイッチ 種類 完成品 保護構造 IP65 ボタン形状 大形(Φ40、2ノッチ) 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 動作方式 プッシュプル 照光種別 非照光 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz 片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz 片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 900 耐電圧(V) 充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 直接開路動作までの動き(mm) 5.5(最小)/10(最大) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm) Φ30.5 種類 非常停止用押しボタン フレーム 丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 タイプ 非照光タイプ フレーム 丸フレーム ボタン色 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング) 樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


取付穴径(Φmm) 30 接点構成 1b 動作特性 プッシュロックターンリセット ボタン色 赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


フレーム 丸フレーム 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性 10万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

材質 丸リング:樹脂製 種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 キノコ(大形) 端子形状 ねじ端子 フレーム 丸フレーム 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 モメンタリ 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 機械的耐久性 500万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐衝撃(m/s2) 誤動作:100、耐久性:500 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm) Φ40
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式 モメンタリ 保護構造 IP65 照光種別 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

保護構造 IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類 非照光式 動作方式 プッシュロック/ターンリセット ボタン形状 キノコ 取付穴径(Φmm) 25 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格 UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(クロームメッキ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)