- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- icカードリーダーライター マイナンバーのおすすめ人気ランキング
icカードリーダーライター マイナンバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新75件の「icカードリーダーライター マイナンバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイナンバー対応ICカードリーダー」、「磁気カードリーダ」、「NFC非接触発光LED」などの商品も取り扱っております。
接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に
材質
ABS
寸法(mm)
約65×84×95
色
ブラック
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。
対応機種
USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。
対応
ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
対応メディア
ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
接続端子
形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり
LED
通電/通信表示LED搭載(赤色/青色)
アズワン品番
65-2350-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
。パソコンに接続することでマイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、接触型(差し込み式)のICカードリーダーライターです。Windowsパソコンのほか、Macでもご利用いただけます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や、各種行政手続きなどを行う際にご活用いただけます。パソコンにUSB接続をすることでマイナンバーカードを読み取ることができるICカードリーダーライターです。本商品にマイナンバーカードを挿し込むことでカード情報を読み取り、各種サービスやオンライン手続きを行うことができます。Windowsパソコンのほか、Macにも対応していますので幅広いパソコン環境でご利用いただけます。Windowsパソコンはドライバーの事前インストールは不要です。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動インストールされますので、すぐにご利用いただけます。※Macではドライバーのダウンロードとインストールが必要となります。
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様
国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品
取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)
約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OS
macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)
動作時最大200
動作温湿度範囲
温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲
温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディア
ICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離
(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)
約70
周波数(MHz)
搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイス
USB Type-B micro
通信速度
(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)
DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品
取扱説明書、カードホルダー
適合
【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
USBバスパワー供給
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く)
対応機種
USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。
準拠規格
ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)
250(max)
使用湿度範囲
20~80%(結露無き事)
保証期間
3年
インターフェイス
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信速度(kbps)
カード:最大848
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
マイナンバーカードにも対応した接触型ICカードリーダーです。
マイナンバーカードおよびICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カードに対応した接触型ICカードリーダーです。
公的個人認証サービスに対応しています。
・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「公的個人認証サービス」適合性検証済みですので、安心してご利用いただけます。
・ISO7816に準拠しており、確定申告や行政のオンライン手続きに使うマイナンバーカードを読み取ることができます。
・Windows/Mac標準ドライバで動作しますので、本商品をパソコンに差し込み各種カードを挿入するだけでご利用いただけます。
※各種サービスをご利用になる際は各種サービスのWEBページに沿ってご利用ください。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。
使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。
カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
付属品
延長ケーブル(約15cm)×1
適合
VCCI ClassB適合
色
ブラック
質量(g)
約11
電源
バスパワー
対応OS
Windows10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur (11.0)(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 )
コネクタ形状
USB Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20.6×59.1×12.8
消費電流(mA)
DC 5V 100 (最大)
カード
ISO/IEC7816(マイナンバーカードなど)
保証期間
6カ月
対応メディア
ISO/IEC7816(マイナンバーカードなど)
動作周囲温度(℃)
0~40
アズワン品番
64-9093-26
ケーブル長(cm)
約15
インターフェイス
USB 2.0 Standard-A
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。
マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。
本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。
カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。
電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合
VCCI ClassB適合
色
ブラック
質量(g)
約81(ケーブル含む )
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
約1.0 (コネクタを除く )
対応OS
Windows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状
USB Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約66.0×98.0×18.0
消費電流(mA)
DC 5V 250 (最大)
カード
ISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード
保証期間
6カ月
対応メディア
マイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード
動作温度(℃)
0~40
アズワン品番
64-9093-25
マウント
総務省指定:第AC-20017号
インターフェイス
USB 2.0 Standard-A
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
CIR315A-02とNFS-BL1のセット
幅広い非接触テクノロジーに対応
Felica対応
電子車検証対応
マイナンバーカード・IC免許証対応
taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
拡張APDUをサポート
ファームウエア アップデート機能
様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。
NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。
寸法(mm)
(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45
色
(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒
質量(g)
(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72
規格
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693
ケーブル長(m)
1
対応OS
Windows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降
対応
ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags
保存温度(℃)
-20~70
機能
ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC
消費電流(mA)
<250(動作時) / <50(スタンバイ時)
読取
距離:<50 mm (タグタイプに依存)
環境対応
EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH
LED
2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)
-10~70
動作湿度(%)
最高95(結露無き事)
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
プロトコル
T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源
USB バスパワー
動作周波数(MHz)
13.56
MTBF(時間)
600000
コネクタタイプ
Type A
通信速度(kbps)
106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)
適合システム
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。
マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。
標準で3年保証(
バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。
付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品
カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)
約34(本体のみ)
電源
USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)
ケーブル長(m)
約1
使用温度(℃)
0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)
対応OS
USB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android
対応機種
USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット
対応
(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×約60×約6
準拠規格
ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)
500(Max)
使用湿度範囲
10%~85%(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)
(通信)カード:13.56MHz
通信距離
カード:約10mm
保守管理
3年※リチウムイオン電池除く
インターフェイス
USB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0
通信速度
(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)
Bluetooth
(通信可能距離)見通し10m以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
インターフェイス
USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
対応メディア
SD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)
ケーブル長(cm)
約50(コネクタ除く)
付属品
取り扱い説明書
質量(g)
約32
対応OS
Windows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
コネクタ形状
USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×45×15(ケーブルを除く)
電源電圧(V)
5
動作温湿度範囲
5~40℃、30~80%(結露無きこと)
スロット
5個
データ転送速度
[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品
取扱説明書
質量(g)
約60
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート 。ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源
USBバスパワー
電源電圧
5.0V±5%
コネクタ形状
パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)。USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×61.6×16
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
対応メディア
【SDメモリカード】。SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 。【マルチメディアカード】。MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 。【メモリースティック】。MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 。【ピクチャーカード】。xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 。【コンパクトフラッシュ】。コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット
5個
ケーブル長(cm)
約30 ※コネクタ除く
インターフェイス
USB2.0/1.1
供給電流(mA)
3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
マイナンバーに対応した接触型ICカードリーダーです。公的個人認証サービスに対応PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。ISO規格の接触型ICカードに対応 ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応しています。
用途パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ。
仕様
対応ICカード規格:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、ICカード操作:手動挿入、手動排出
質量(g)
約50
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 11.0 macOS 10.13~10.15 ※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×66×16
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
消費電流(mA)
動作時/100、スタンバイ時/2.5
使用環境条件
動作時/温度 0~40℃、湿度 10~85%、保管時/温度 -10~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと)
インターフェイス
USB Ver.2.0
通信速度
最大826kbps ※接触型ICカードにより通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。
入力電源(V)
DC+5(USBコネクタより供給)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイス
USB2.0
対応メディア
【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要。【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要。【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要。【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)
約50(コネクタ除く)
質量(g)
約35
コネクタ形状
USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)
5
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB2.0ハイスピード/480
スロット
4
ISO7816準拠接触ICカード。
USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。
USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。
Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。
※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。
macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
対応OS
Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディア
コンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)
約50
インターフェース
USB2.0 / 1.1(Type-A)
付属品
取扱説明書、保証書
質量(g)
約37
対応OS
OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種
USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応
Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×13×42(ケーブル含まず)
消費電流(mA)
最大:500
動作環境
温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間
1年間
情報は発表当初のものです。マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、非接触型のICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続き等を自宅のPCから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカードやIC運転免許証、e-Passportの読み取りにも対応。マイナンバーカードをはじめ、医師資格証(
アズワン品番
65-3420-12
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載
付属品
取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])
質量(g)
約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
規格
[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約59.5×95×10.5
消費電流(mA)
200(動作時最大)
通信方式
ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠
インターフェース
外部:micro-USB Type B port (Full Speed)
使用温湿度範囲
5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと
保存温湿度範囲
-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと
通信距離
約20mm(機器外装面からの距離)
周波数(MHz)
【搬送波】13.56
API
PC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)
動作電圧(V)
DC5(USBより供給)
通信速度(kbps)
【FeliCa】212・424、【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848、【ISO/IEC 15693】26
デバイス
対応カード:FeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
FeliCa(「Suica」や「PASMO」などの非接触ICカード)やパスワードを使用して、従業員などの大事なマイナンバーを管理するソフトです。パスワード入力もしくはパソコンに接続されたPaSoRi(FeliCa対応カードリーダー)に、マイナンバー管理担当者のカードをかざしてファイルを開き、従業員のマイナンバーや取引先の法人番号を登録できます。登録したマイナンバーを含む情報はBlowfish暗号で保護。更にマイナンバーの登録(更新)などの操作履歴も記録されます。Windows 10に対応しています。
対応OS
Windows 10/8.1/8/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。32bit版専用ソフトです。64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種
IBM PC/AT互換機
メモリー
2GB以上
ディスク
1GB以上(インストール時) ※システムドライブにデータ保存のための別途空き容量が必要
使用CPU
Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイス
USB2.0/1.1
対応メディア
【SDメモリカード】。SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 。【マルチメディアカード】。MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 。【メモリースティック】。MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
ケーブル長(cm)
約1.7 ※コネクタ含まず
付属品
取扱説明書
電源
USBバスパワー
電源電圧
5.0V±5%
コネクタ形状
USBタイプA
消費電流(mA)
150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間
6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB2.0/480、USB1.1/12
スロット
4個
Bluetooth通信でタブレット端末にカード情報のデータを送受信できる非接触ICカードリーダーです。iOSやAndroidに対応しており、モバイル用途でのワイヤレスアプリケーションにとても便利です。薄型(厚み6mm)&コンパクトタイプなので、持ち運びするタブレット端末でICカードにアクセスするニーズに最適な製品です。
対応メディア
ICカード
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷