- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- icカードリーダーのおすすめ人気ランキング
icカードリーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「icカードリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ICカードリーダライタ」、「マイナンバーカード読み取り機」、「磁気カードリーダ」などの商品も取り扱っております。
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様
国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品
取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)
約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OS
macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)
動作時最大200
動作温湿度範囲
温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲
温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディア
ICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離
(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)
約70
周波数(MHz)
搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイス
USB Type-B micro
通信速度
(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)
DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品
取扱説明書、カードホルダー
適合
【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
USBバスパワー供給
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く)
対応機種
USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。
準拠規格
ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)
250(max)
使用湿度範囲
20~80%(結露無き事)
保証期間
3年
インターフェイス
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信速度(kbps)
カード:最大848
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ISO7816準拠接触ICカード。
USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。
USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。
Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。
※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。
macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
対応OS
Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に
材質
ABS
寸法(mm)
約65×84×95
色
ブラック
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。
対応機種
USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。
対応
ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
対応メディア
ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。
接続端子
形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり
LED
通電/通信表示LED搭載(赤色/青色)
アズワン品番
65-2350-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。
マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。
本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。
カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。
電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合
VCCI ClassB適合
色
ブラック
質量(g)
約81(ケーブル含む )
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
約1.0 (コネクタを除く )
対応OS
Windows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状
USB Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約66.0×98.0×18.0
消費電流(mA)
DC 5V 250 (最大)
カード
ISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード
保証期間
6カ月
対応メディア
マイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード
動作温度(℃)
0~40
アズワン品番
64-9093-25
マウント
総務省指定:第AC-20017号
インターフェイス
USB 2.0 Standard-A
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
マイナンバーカードにも対応した接触型ICカードリーダーです。
マイナンバーカードおよびICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カードに対応した接触型ICカードリーダーです。
公的個人認証サービスに対応しています。
・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「公的個人認証サービス」適合性検証済みですので、安心してご利用いただけます。
・ISO7816に準拠しており、確定申告や行政のオンライン手続きに使うマイナンバーカードを読み取ることができます。
・Windows/Mac標準ドライバで動作しますので、本商品をパソコンに差し込み各種カードを挿入するだけでご利用いただけます。
※各種サービスをご利用になる際は各種サービスのWEBページに沿ってご利用ください。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
仕様
リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)
付属品
mini Bコネクタ、USBケーブル
質量(g)
約33
外形寸法(mm)
54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む
電源(V)
DC 5 (USB バスパワー)
規格
RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCa
ケーブル長(m)
1
対応OS
Windows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android
周波数帯域(MHz)
HF帯 (13.56MHz)
インターフェイス
USB 1.1 / 2.0、HID
動作温度範囲(℃)
-10~+40
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
CIR315A-02とNFS-BL1のセット
幅広い非接触テクノロジーに対応
Felica対応
電子車検証対応
マイナンバーカード・IC免許証対応
taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応
拡張APDUをサポート
ファームウエア アップデート機能
様々なOSに対応
用途AB Circleの非接触式ICカードリーダCIR315Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。
Windows・Mac OSなど幅広いOSに対応。USB接続が出来るデバイスなら幅広く通信が可能です。
NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。
寸法(mm)
(CIR315A-02):(L)98×(W)66×(H)11 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45
色
(CIR315A-02):白 / (NFS-BL1):黒
質量(g)
(CIR315A-02):81 / (NFS-BL1):72
規格
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693
ケーブル長(m)
1
対応OS
Windows(R) 7 以降、Linux(R)、Mac OS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降
対応
ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards,NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags
保存温度(℃)
-20~70
機能
ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / ドライバー:CCID / API:PC,SC
消費電流(mA)
<250(動作時) / <50(スタンバイ時)
読取
距離:<50 mm (タグタイプに依存)
環境対応
EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH
LED
2 LEDs: 1 Blue (動作状態) / 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)
-10~70
動作湿度(%)
最高95(結露無き事)
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
プロトコル
T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源
USB バスパワー
動作周波数(MHz)
13.56
MTBF(時間)
600000
コネクタタイプ
Type A
通信速度(kbps)
106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)
適合システム
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 7816 (SAM slot), USB 2.0 Full Speed, CCID,Microsoft(R) WHQL
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載
付属品
取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])
質量(g)
約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
規格
[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約59.5×95×10.5
消費電流(mA)
200(動作時最大)
通信方式
ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠
インターフェース
外部:micro-USB Type B port (Full Speed)
使用温湿度範囲
5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと
保存温湿度範囲
-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと
通信距離
約20mm(機器外装面からの距離)
周波数(MHz)
【搬送波】13.56
API
PC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)
動作電圧(V)
DC5(USBより供給)
通信速度(kbps)
【FeliCa】212・424、【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848、【ISO/IEC 15693】26
デバイス
対応カード:FeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応
【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5
インターフェース
USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度
480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)
コネクタ形状
USB Type-A(PC接続側)
対応OS
mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること
動作温度範囲(℃)
-10~70
保管温度範囲(℃)
-20~70(結露無き事)
ケーブル長(m)
1
セット内容
取扱説明書、保証書
仕様
ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。
対応メディア
ICカード
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マイナンバーに対応した接触型ICカードリーダーです。公的個人認証サービスに対応PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。ISO規格の接触型ICカードに対応 ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応しています。
用途パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ。
仕様
対応ICカード規格:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、ICカード操作:手動挿入、手動排出
質量(g)
約50
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 11.0 macOS 10.13~10.15 ※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×66×16
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
消費電流(mA)
動作時/100、スタンバイ時/2.5
使用環境条件
動作時/温度 0~40℃、湿度 10~85%、保管時/温度 -10~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと)
インターフェイス
USB Ver.2.0
通信速度
最大826kbps ※接触型ICカードにより通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。
入力電源(V)
DC+5(USBコネクタより供給)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品
取扱説明書
質量(g)
約60
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1ポート 。ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源
USBバスパワー
電源電圧
5.0V±5%
コネクタ形状
パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)。USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×61.6×16
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
対応メディア
【SDメモリカード】。SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 。【マルチメディアカード】。MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 。【メモリースティック】。MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 。【ピクチャーカード】。xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 。【コンパクトフラッシュ】。コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット
5個
ケーブル長(cm)
約30 ※コネクタ除く
インターフェイス
USB2.0/1.1
供給電流(mA)
3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
Bluetooth通信でタブレット端末にカード情報のデータを送受信できる非接触ICカードリーダーです。iOSやAndroidに対応しており、モバイル用途でのワイヤレスアプリケーションにとても便利です。薄型(厚み6mm)&コンパクトタイプなので、持ち運びするタブレット端末でICカードにアクセスするニーズに最適な製品です。
対応メディア
ICカード
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ICキャシュカードやクレジットカードに採用されている接触式ICカードの読取に利用できる定番製品で、E-taxなどのマイナンバーカード用途にも対応しております。VISA/Masterの認定も取得している製品です。
対応メディア
ICカード
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
情報は発表当初のものです。マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、非接触型のICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続き等を自宅のPCから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカードやIC運転免許証、e-Passportの読み取りにも対応。マイナンバーカードをはじめ、医師資格証(
アズワン品番
65-3420-12
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。
マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。
標準で3年保証(
バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。
付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品
カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)
約34(本体のみ)
電源
USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)
ケーブル長(m)
約1
使用温度(℃)
0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)
対応OS
USB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android
対応機種
USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット
対応
(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×約60×約6
準拠規格
ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)
500(Max)
使用湿度範囲
10%~85%(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)
(通信)カード:13.56MHz
通信距離
カード:約10mm
保守管理
3年※リチウムイオン電池除く
インターフェイス
USB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0
通信速度
(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)
Bluetooth
(通信可能距離)見通し10m以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
適合
FeliCa/Mifare/I-CODE
質量(g)
約60(付属ケーブルを含む)
消費電流(mA)
260以下
表示灯
ACTIVE表示LED(緑):動作可能状態で待機中点灯、ACCESS表示LED(赤):カード読み取り時点滅点灯
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様
IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質
PVC
寸法(mm)
85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格
ISO/IEC 10373準拠
使用チップ
FeliCa Lite S RC-S966
コード
システムコード:88B4h
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。
今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
質量(g)
約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×120×21.5
消費電流(mA)
300以下
設置場所
屋内(壁面取付)
表示灯
サイドLED(青) :待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯、待機時 点灯/消灯切替可、解錠LED(緑) :解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青) :カード照合OK 時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷