ide sata 変換 ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
107件の「ide sata 変換 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ide ケーブル」、「HDD ケーブル」、「ハードディスク 外付け コネクター形状」などの商品も取り扱っております。
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状 SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適 セット内容 双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル 長さ(mm) 61 ブラック 高さ(mm) 11 質量(g) 20 湿度(%RH) 90 コネクタ形状 IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス 保存温度(℃) -40~150 製品幅(mm) 50 動作温度(℃) 0~70 オス形状 FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン] メス形状 SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン] 変換タイプ メス - オス/メス - メス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適 長さ(mm) 75.5 レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm) 23 質量(g) 29 湿度(%RH) 15~90 保存温度(℃) -25~80 製品幅(mm) 20 動作温度(℃) 5~50 伝送速度(Mbps) 最大133 オス形状 SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン] 変換タイプ オス - オス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SATA → M/B上のIDE変換アダプタ Z型 光学ドライブ対応
端子 SATA(7ピン・メス) - IDE 40ピン(オス)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2.5インチIDEHDDをSATA接続に変換する基板です。 使っていない2.5インチIDEHDDを有効利用できます。
質量(g) 8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×20×15 対応メディア 2.5インチ IDE HDD 端子 IDE(44ピン Z字 メス) - SATA(7ピン+15ピン オス)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g) 約70 タイプ 変換器 ケーブル長(m) 約0.8(USBケーブル) 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状 USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約607×40×15(本体のみ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応 【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番 64-0866-78 インターフェイス USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB) (対応最大)3 オス形状 USB Type-A/SATA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1.8インチHDDをSATAで接続するための変換基板です。 ZIF/LIFケーブル付属なので東芝/日立製HDDの両方に対応します。
付属品 ZIF/LIFケーブル グリーン 端子 ZIF/LIF - SATA
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
質量(g) 約25 保証期間 1年間 インターフェース USB3.1 搭載ドライブ SATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ) 適合機器 USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4) 対応OS Windows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降 外部接続 USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ 本体寸法(mm) W72×D32×H13(突起物含まず) ケーブル長(mm) 約800 電源 入力100V/出力12V/2A、5V/2A RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm) 17 ケーブル長(m) 0.17 コネクタ形状 電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメス アズワン品番 64-0899-02 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - メス コネクタ1 電源コネクタ(大4ピン) コネクタ2 SATA15ピン
1本
799 税込879
当日出荷

SATA接続の2.5"HDDをIDE接続に変換するアダプタ Z型
端子 SATA(7ピン+15ピン・メス) - 44ピン(オス)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SATA → 2.5"IDE(44ピン)変換アダプタ
端子 IDE 44ピン(オス) - SATA(7ピン+15ピン・メス)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

IDE接続ケーブルを延長できます。マザーボードとドライブの距離が離れている場合に使用します。 大きいPCケースでは、ATAPI接続の光学ドライブ、その他ドライブなどケーブルが届かない場合が御座います。そうした場合最適です。 ATA33対応 IDE延長フラットケーブル 30cm
ホワイト ケーブル長(m) 0.3 コネクタ形状 IDE40ピンメス - IDE40ピンオス ケーブル長(cm) 30 変換タイプ メス - オス コネクタ1 IDE40ピン コネクタ2 IDE40ピン
1個
459 税込505
当日出荷

1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm) 300 レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm) 8 質量(g) 16 湿度(%RH) 40~60 コネクタ形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 保存温度(℃) 24~25 製品幅(mm) 30 動作温度(℃) 20~80 ケーブル長(cm) 30.5 オス形状 SATA電源[15ピン] メス形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2 SATA15ピン
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm) 152 ブラック 高さ(mm) 7 質量(g) 13 コネクタ形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm) 31.5 ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA SATA電源[15ピン] コネクタB ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状 SATA電源[15ピン] メス形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプ メス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

変換名人SATAケーブル
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。 デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
イエロー/ブラック/レッド ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm) 約50 変換タイプ オス-メス コネクタ1 SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2 SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

2.5インチSATAHDDをIDE接続に変換する基板です。 古いM/Bに2.5インチ SATAHDDを繋ぎたい時に便利です。
質量(g) 13(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×22×25 対応メディア 2.5インチ SATA HDD 端子 IDE(44ピン Z字 オス) - SATA(7ピン+15ピン メス)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

M/B上のIDE → SATA(×2)変換アダプタ
端子 SATA 7ピン・オス(M/B用、HDD用) - IDE 40ピン(メス)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

東芝1.8"HDD → SATA変換アダプタ
端子 1.8インチIDE(オス) - SATA(7ピン+15ピン・オス)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。 SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。 セットコネクタで抜けにくい!! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m) データ:0.2、電源変換:0.13 コネクタ形状 マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン) ケーブル長(cm) データ:20、電源変換:13 変換タイプ メス - オス/メス - メス コネクタ1 SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源) コネクタ2 SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート 電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装 5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード ブラック 高さ(mm) 9 質量(g) 42.5 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.5 湿度(%RH) 40~85 コネクタ形状 SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 製品幅(mm) 49 動作温度(℃) 0~60 ケーブル長(cm) 50 伝送速度(Gbps) 5(USB3.0) USBタイプ USB3.0 オス形状 SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 SATAデータ&電源[7+15ピン] コネクタ2 USB Type-A[9ピン]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷