- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- idec 端子台 カバーのおすすめ人気ランキング
idec 端子台 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「idec 端子台 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IDEC 端子台」、「端子台用レール」、「端子台 単列」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリカーボネイト樹脂
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質
PC樹脂(UL94V-0)
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
材質
本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状
タッチダウン形
相対湿度
45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)
AC2500
適合
ML-5200
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子形状
タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様
ターミナルカバー
適合機種
BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T
長さ(mm)
1000
特性
標準
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
適合電線(mm2)
(JIS定格・EN定格)2
材質
本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
適合電線範囲 AWG(#)
(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)
1.0~1.3
耐電圧(V/min)
AC2500
取付個数
圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)
21
定格電流(IEC)(A)
22
定格電流(UL)(A)
15
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ