- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- idec 非常停止 銘板のおすすめ人気ランキング
idec 非常停止 銘板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「idec 非常停止 銘板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常停止ボタン パドロック」、「スイッチガードリング」、「非常停止板」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリアミド樹脂
色
黄
文字色
黒
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.8~4.5
外径(Φmm)
60
取付穴径(Φmm)
30
適合
Φ30XN/HNシリーズ
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
材質
ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字色
黒色
外径(Φmm)
60
文字色
黒
外径(Φmm)
80
仕様
特大形(Φ60)ボタン用
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
材質
ポリアミド樹脂
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
文字色
黒色
外径(Φmm)
43.5
適合
Φ16スイッチ用 SS
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
適合
Φ22~30スイッチ用 M
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
非常停止スイッチの銘板として使用します。
文字色
黄地に黒文字
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容
5枚入
材質
本体:PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
PET
質量(g)
7
取付方式
粘着シール
外径(Φmm)
56
非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途非常停止ボタンの表示。
材質
マイクロセルラーフォーム
穴径(Φmm)
30
使用温度範囲(℃)
-40~100
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状
分離型
材質(本体)
塩化ビニール製
機能
非照光、プッシュロックターンリセット
光源
非照光
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH
機械的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
ボタン寸法(Φmm)
45
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
動作特性
プッシュロックプルorターンリセット
端子形状
M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
250
定格使用電流(A)
5
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)
Φ30.5
種類
非常停止用押しボタン
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
適合
Φ22~30スイッチ用 L
材質
透明PET#25μmt
種類
非常停止シール、5枚セット
文字色
黒色
地色
黄色
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
5
材質
ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造
IP65(IEC 60529)