idec 2段端子台のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
86件の「idec 2段端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台止め金具」、「dinレールストッパー」、「パトライト 端子台」などの商品も取り扱っております。
2段形端子台 IDEC(和泉電気)ランキング1位
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(IEC)(A)22
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)ランキング2位
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2段形端子台 IDEC(和泉電気)ランキング3位
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8端子形状タッチダウン形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660定格適合電線1.25mm2(2mm2max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)16定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)10
1個
209税込230
当日出荷

TBT 固定式二段形端子台 日東工業ランキング4位
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5仕様IECレール取付:不可種別線押え端子定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8定格通電電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エンドプレート IDEC(和泉電気)ランキング5位
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
1パック(10個)ほか
239税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1本ほか
689税込758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
1袋(20個)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
61税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
35税込39
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 省スペースを考慮した2段タイプです。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
839税込923
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
34税込37
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)

2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。 FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。 FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5×7.5定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)15使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)(圧着)2締付トルク(N・m)0.8~1.2材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
9,898税込10,888
3日以内出荷



セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)