idec hw-tのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
38件の「idec hw-t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HW-T」、「IDEC」、「IDEC 24V」などの商品も取り扱っております。
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 取付穴径(Φmm) 22
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)



1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式 モメンタリ 保護構造 IP65 照光種別 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類 照光式 ボタン形状 丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm) 30 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 照光種別 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)


保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式 モメンタリ 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 照光種別 LED 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2) (耐久)1000 耐衝撃(誤動作) 100m/s2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(5個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



形状 光源 LED 汚染度(使用環境) 3 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)