- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- idec hw-tのおすすめ人気ランキング
idec hw-tのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新38件の「idec hw-t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HW-T」、「IDEC」、「IDEC 24V」などの商品も取り扱っております。
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
電球
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
取付穴径(Φmm)
22
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP65
照光種別
LED
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
LED照光
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
IP65
シリーズ
APWシリーズ
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
IP65
材質(リング)
アルミニウム
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP65
照光種別
LED
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類
照光式
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
照光種別
LED
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)
(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)
100m/s2
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
適合
ドーム形ユニット用
材質
AS樹脂
寸法(mm)
Φ19.6 H25
サイズ
Φ19.6
形状
丸
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED