- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- if311-10-00のおすすめ人気ランキング
if311-10-00のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新2件の「if311-10-00」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水流センサー」、「水量 センサー」、「純水用流量計」などの商品も取り扱っております。
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
絶縁抵抗(Ω)
100以上(DC500メガ)
耐圧力(MPa)
1.75
耐電圧(V/min)
AC1500
ねじの種類
(N)NPT
材質(接液部)
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
CE-対応品
(Q)CE対応
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
耐電圧
AC1500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500メガ)
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
耐水圧(MPa)
1.75
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします
使用流体
清水
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
耐圧力(MPa)
1.0
流体温度(℃)
5~60
周囲温度(℃)
5~60
検知可能流量(L/min)
5~20
質量(kg)
0.9
接点構成
1a1b
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類
(N)NPT
材質(接液部)
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
CE-対応品
(Q)CE対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。
流体温度(℃)
5~60
使用流体
清水
使用圧力範囲(MPa)
0.03~0.5
接点
1a1bマイクロスイッチ
耐圧力(MPa)
1
流量(L/min)
0.8~5
使用圧力(MPa)
0.03~0.5
質量(kg)
0.9
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類
(-)Rc
材質(接液部)
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)
【ON】(3)36~2600
CE-対応品
(Q)CE対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
ボディサイズ
(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様
電圧入力
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類
(-)Rc
材質(接液部)
【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR
流量設定範囲(L/min)
【ON】(0)14~60
CE-対応品
(Q)CE対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)
【ON】(3)36~2600
CE-対応品
(Q)CE対応
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品
1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)
0.33
使用周囲温度(℃)
-20~70
流体温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)
【ON】(3)36~2600
ねじの種類
(N)NPT