- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- iiyama モニターのおすすめ人気ランキング
iiyama モニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新642件の「iiyama モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター」、「8K モニター」、「PC モニター」などの商品も取り扱っております。
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)
0.275
表面処理
ノングレア
入力信号
デジタル:DisplayPort、HDMI
コントラスト比
1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
左右各89° 、 上下各89°
走査周波数(水平)
30~115kHz
走査周波数(垂直)
48~100Hz
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子
HDMI × 1 / DisplayPort × 1
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
250
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様
●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
付属品
【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)
スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8
サイズ
27型(対角68.6cm)
消費電力(W)
標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格
TCO Certified、VCCI、PSE
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
612.5×394.0~544.0×209.5
入力信号
【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー
コントラスト比
1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)
画素ピッチ
水平:0.311mm、垂直:0.311mm
解像度
1920×1080
保管温湿度範囲
温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間
3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能
視野角
左右各89°、上下各89°(標準)
動作温湿度範囲
温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと)
応答速度
0.4ms(MPRT)
スピーカー
2W×2
入力電源
AC100~240V 50/60Hz 1.5A
駆動方式
a-Si TFT アクティブマトリックス
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
250(標準)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)
4(スピーカー、スタンド含む)
色
マーベルブラック
消費電力(W)
【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格
適合規格
表面処理
ノングレア
パネルサイズ(mm)
水平509.2×垂直286.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
532.5×387.5×180
コントラスト比
1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)
画素ピッチ
0.265mm
最大解像度
1920×1080
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
走査周波数(水平)
アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz
走査周波数(垂直)
アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz
応答速度
5ms(G to G)
視野角(左右:上下)
左右各89°、上下各89°
スピーカー
2W × 2
コネクタ
【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
入力電源
AC100~240V 50/60Hz
使用環境条件
動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
色(本体)
マーベルブラック
画面サイズ
23インチ
セキュリティ
盗難防止用金具取り付け孔
グリーン購入法
適合
パネル
AH-IPS ノングレア液晶
パネル駆動方式
a-Si TFT アクティブマトリックス
輝度(cd/m2)
250(標準)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
解像度
1920×1080
視野角
左右各89° 、 上下各89°
入力端子
HDMI × 1 / DisplayPort × 1
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
100
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能
仕様
●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●TCO:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き22°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●VCCI:対応
ピッチ
0.248mm
消費電力(W)
最大55、標準16
電源
AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格
VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
4.5(スタンド含む)
入力信号
デジタル: HDMI / DisplayPort
コントラスト比
1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子
HDMI × 1 / DisplayPort × 1
スピーカー
あり 2W×2
色(本体)
ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
336.5~486.5×489.5×209.5
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
USB
USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
23.8型ワイド液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°。WQHD 2560×1440サポート。ACR機能搭載 8000000:1。多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力。DisplayPort/HDMI ケーブルの2本が標準同梱
仕様
ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
表面処理
ノングレア
寸法(cm)
対角:60.5(23.8型) 16:9
コントラスト比
1000:1
解像度
2560×1440
保証期間
3年間保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
信号入力
デジタル:HDMI × 1 / DisplayPort × 1
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
昇降範囲(mm)
可動範囲 上下150
パネル種類
IPS方式パネル(ノングレア)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。VAパネル搭載により広視野角。XGA 1024x768サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ
15型
解像度
1024×768
保証期間
3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル駆動方式
VA
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様
●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS方式パネル●高さ調整:なし●TCO:対応●VCCI:対応●標準消費電力:16w●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き21.5°/ 下向き3.5°●本体(色):ブラック●その他環境及び安全規格:CE、TUV●最大消費電力(W):55●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応
サイズ
21.5型
ピッチ
0.248mm
電源
AC100~240V 50/60Hz 1.5A
適合規格
VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
3.0(スタンド含む)
入力信号
デジタル: HDMI / DisplayPort
コントラスト比
1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
左右各89° 、 上下各89°(標準)
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)
入力端子
HDMI × 1 / DisplayPort × 1
スピーカー
あり 2W×2
色(本体)
ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
384.0×489.5×199.5
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
21.5
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
USB
USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
31.5型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。2560×1440サポート。応答速度3ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1200:1
解像度
2560×1440
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
31.5型
パネル駆動方式
IPS
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
23型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
FullHD 1920×1080サポート
ACR機能搭載 8000000:1
オーバードライブ機能搭載
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力
HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品
【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)。【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ
対角:58.4cm(23型)
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ
水平:0.265mm × 垂直 0.265mm
最大解像度
1920×1080(2.1MegaPixels)
表示範囲(mm)
水平:509.2 × 垂直:286.4
視野角
左右各89°、上下各89°(標準)
応答速度
4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
250(標準)
入力コネクタ
【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
34型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用、視野角上下左右:178°。FullHDの約2.4倍 UltraWQHD 3440x1440サポート。AMD FreeSyncテクノロジー搭載。USBハブ内蔵。高さ調整可能。DisplayPort端子、HDMI端子×2。DisplayPort / HDMI ケーブルが標準同梱
付属品
HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)、スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)
スタンド含む:9.4、スタンド含まず:6.8
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)/1.5A
規格
UWQHD
消費電力(W)
標準:43(最大85)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格
VCCI、PSE
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
817.0×422.5~572.5×245.5(239.5)
機能
プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)、チルト(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°、スウィーベル(左右首振り):左右各45°
コントラスト比
1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)
最大解像度
3440×1440(4.9MegaPixels)
表示範囲(mm)
水平:799.8 × 垂直:334.8
保証期間
3年間
視野角
左右各89° 、 上下各89°(標準)
走査周波数(水平)
30~115
走査周波数(垂直)
(FreeSync無効)55~75Hz、(FreeSync有効)48~75Hz
応答速度
4ms(GtoG)
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100(VESA規格対応)
スピーカー
5W×2
動作湿度(%)
10~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
34型
セキュリティ
盗難防止ロック用ホール
保管温度範囲(℃)
-20~60
高さ調節
可
保管環境
湿度:5~85%(結露なきこと)
ヘッドフォン端子
対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
信号入力
同期:セパレート同期:TTL、正極性/負極性、映像(デジタル)DisplayPort / HDMI
画素ピッチ(H×V)(mm)
水平:0.233、垂直:0.233
対角(mm)
867(34型)/21:9
動作温度範囲(℃)
5~35
USBタイプ
USB3.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS/a-Si TFT アクティブマトリックス
昇降範囲(mm)
(高さ調整) 可動範囲:上下150
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
400(標準)
入力コネクタ
(デジタル)DisplayPort × 1 / HDMI × 2
角度調節
可
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様
ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°
サイズ
対角:68.6cm(27型) 16:9
解像度
2560×1440
昇降幅(mm)
可動範囲 上下150
パネル種類
IPS方式パネル(ノングレア)
入力コネクタ
(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。 4K 3840x2160サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
31.5型液晶ディスプレイ。VA方式パネル採用 。4K2K 3840×2160サポート。応答速度3ms。高さ調整可能。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
31.5
パネル駆動方式
VA
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
19型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。IPSパネル搭載により広視野角。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ
19型
解像度
1280×1024
保証期間
3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
25型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用
WUXGA 1920×1200サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品
【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)。【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ
対角:63.36cm(25型)
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ
水平:0.279mm 垂直:0.282mm
最大解像度
1920×1200(2.3MegaPixels)
表示範囲(mm)
水平:535.4 垂直:338.7
視野角
左右各89° 、 上下各89°(標準)
応答速度
4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:10
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
300(標準)
入力コネクタ
【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DisplayPort × 1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
IR(赤外線)方式タッチパネル。
日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。
疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。
上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。
重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様
touchポイント:10ポイントタッチ
付属品
電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)
6.0、スタンドなし:4.6
サイズ
23.6型
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大)
表面処理
グレア
接続方法
USB
透過率(%)
90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
571.0×391.0×220.5
最大応答速度(m/sec)
20(黒→白→黒)4 GtG
コントラスト比
3000:1(標準)
スタンド
角度調節範囲 上方向75°/下方向20°
最大解像度
1920×1080
視野角
水平:178°垂直:178°
スピーカー
2W×2
コネクタ
【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USBハブ:なし
入力電源(V)
AC100~240 (50/60Hz 1.5A)
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
タッチスクリーン
IR(赤外線)方式
最大表示色
約1677万色
輝度(cd/m2)
225(標準)、250(タッチパネル未装着時)
グリーンマーク
認定
角度調節
可
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。1920×1080サポート。応答速度0.2ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
解像度
1920×1080
色(本体)
ホワイト
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷