inax シャワートイレ ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
154件の「inax シャワートイレ ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォシュレット 洗剤」、「トイレ TOTO 部品 手洗い」、「トイレ 泡 洗浄」などの商品も取り扱っております。




1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





せっけんの泡でノズルを洗浄&除菌! 洗いにくいトイレのノズル部分をカンタンお掃除。 シューッと吹き付ければ、細かい泡が汚れを浮かし、すっきり落とします。 長めのノズルで手が汚れにくいです。 さわやか石けんの香り。
成分 界面活性剤[純石けん分(脂肪酸カリウム)]、除菌・汚れ溶解剤(アルコール)、発泡剤 寸法(cm) 約5×6.5×18.5
1個(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

密着泡がノズルやノズルまわりの水アカ・便汚れを落とします。泡がパッと広がり、ノズルを包み込みます。 泡のかかった範囲を除菌します。(全ての菌を除菌するわけではありません。)肌と同じ弱酸性です。
使用場所 トイレ 商品タイプ 本体 液性 弱酸性
1個(40mL)
479 税込527
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便器・フチ裏までらくらくトイレそうじ。 温水洗浄便座ノズルの汚れを浮かせて簡単にキレイにするスプレー。 しっかり洗浄・除菌。(全ての菌を除菌するわけではありません) 便器やフチ裏の洗浄にも使用できます。 ねらい撃ちできる噴射チューブ付。 【品名】トイレ用合成洗剤 【用途】温水洗浄便座ノズル・便器洗浄用 【液性】弱酸性
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとる。 噴射チューブを取り付け、缶をよく振ってから使用する。 ■ノズルの場合■ (1)洗浄する部分に1秒から2秒程度スプレーする。 【ノズル本体の洗浄方法】 ノズル掃除スイッチがある場合:スイッチを押してノズルを出し、スプレーする。 ノズル掃除スイッチがない場合:止水栓で水を止め、温水洗浄機能を作動させノズルを出し、スプレーする。※水を止めずにノズルを出すと、水が飛び出すので注意すること。 【ノズル格納部分の洗浄方法】 噴射チューブをノズル格納部分とノズルの隙間に近づけてスプレーする。 (2)約5分間放置したら終了。自動洗浄されるので拭き取り不要。(自動洗浄機能がない、あるいは洗浄液が気になる場合は、軽く水ですすぐかトイレットペーパー等で拭く。頑固な汚れは添付のブラシ等でこすり落とし、再度本品で処理すること。) ■便器やフチ裏の場合■ (1)便器内やフチ裏にスプレーする。 (2)約5分間放置後、水で洗い流す。(頑固な汚れは、ブラシ等でこすり洗いする。) 逆さでも使えます。フチ裏もねらいやすい。※缶を横に向けて使用すると、正しく噴射されない場合があります。 【使用量の目安】 1回当たり約1秒から2秒程度、噴射してください。(汚れに応じて適量を使用してください) 商品タイプ 本体 液性 弱酸性 成分 界面活性剤(0.42% アルキルグルコシド(非イオン系))、除菌・汚れ溶解剤(エチルアルコール)、除菌剤 種別 スプレー シリーズ らくハピ 使用量 1回当たり約1秒から2秒程度(汚れに応じて適量を使用してください) 使用場所 トイレ 効果 温水洗浄便座ノズル・便器洗浄
1個(200mL)
699 税込769
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

CW-RV2製造番号P2651001~ CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~ 製造番号により、CWA-227となります。
適合品番 CW-RV2製造番号P2651001~、CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~、製造番号により、CWA-227となります。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状 前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 0.67(貯湯式) 温度(℃) 【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W) 350 安全装置 【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m) 1.0(有効長さ) 給水方式 水道直結式 ヒーター容量(W) 【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源 AC100V 給水圧力 0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能 ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能 暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年) 164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min) おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能 女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナ ホワイト
1個
829 税込912
当日出荷

清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品 壁固定フック1個付き ホース長さ(m) 1.3 ナット G1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置 【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min) 【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃) 【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W) 【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状 前丸 質量(kg) 約4.7 機能 共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W) 【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L) 約0.49 方式 【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W) 318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 473×531×168 電源コード(m) 1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能 (共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃) 0~40 吐出水量(L/min) おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 供給水温(℃) 0~35 給水圧力(MPa) 最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年) 159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ 貯湯式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

激落ちくんシリーズ!トイレノズルに通すだけでノズル表裏が一気に掃除できる円形クリーナーです。 クエン酸効果で水アカ汚れもスッキリ落とします。便器と床のすき間や溝などの汚れをかき出すヘラ付きです。使い切りタイプで衛生的です。
用途トイレお掃除に 仕様 円形クリーナー 材質 本体=ポリプロピレン、クリーナー=ポリエステル不織布(クエン酸加工) 寸法(mm) 102×44×4H 質量(g) 75 シリーズ 激落ちくん
1袋(5本)
329 税込362
当日出荷