- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- inax 水栓レバーのおすすめ人気ランキング
inax 水栓レバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新284件の「inax 水栓レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 レバー」、「toto レバー ハンドル 交換」、「inax 水栓カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具
適合場所
キッチン用
使用地区
一般
仕様
エコハンドル
長さ(mm)
吐水口:自在235
寸法(mm)
配管:13
取付穴径(Φmm)
水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)
203
吐水口
泡沫(泡沫口 W22山20)
適合
SF-55S-MB/N88、SF-55SN-MB/N88
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
適合場所
キッチン
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
適合
LF-71L、LF-72L、LF-75L、LF-78L
1個
¥8,688
税込¥9,557
5日以内出荷
適合
SF-A420SX(N),SF-A450SX(N),SF-A451SX(N)
色
メッキ(Ni-Cr)
材質(ハンドル)
樹脂
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途キッチン用
グリーン購入法
適合
仕様
エコハンドル、泡沫、抗菌ハンドル
タイプ
壁付
規格
JIS規格
吐水口長さ(mm)
220
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
49
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷