inax 自動水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
243件の「inax 自動水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動水栓 手洗」、「洗面 自動水栓」、「自動水栓」などの商品も取り扱っております。
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 使用工具 KG-23 適合場所 洗面所 流量(L/min) 約2.5(吐水) 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 108 給電方式 電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合 AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区 一般地 給電方式 電源式 電源(V) AC100 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 32±2~36±2 吐水口高さ(mm) 86 適合工具 専用:KG-23 吐水口長さ(mm) 固定108 吐水口 節水泡沫 呼び径(mm) 13
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ 混合栓 使用地区 一般地 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合場所 洗面所 給電方式 電源式 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 108 使用工具 KG-23
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 スパウト長さ(mm:117 セット内容 台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J) タイプ 単水栓 関連資料 (0.1MB) グリーン購入法 適合
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm) 13 取付方式 全交換(台付) 呼び径 取付ねじ G(PF)1/2 電源 アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 24~26 使用地区 一般地 検知時間(秒) 0.5 吐水口長さ(mm) 126 吐水口高さ(mm) 76 検知距離(mm) 初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式 台付 電源 単一形アルカリ乾電池×2本 適合場所 洗面 取付穴径(Φmm) 24±2~36±2 使用地区 一般地 関連資料 (0.92MB) 吐水口長さ(mm) 85 電池寿命(年) 月4000回の使用で約4年間
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
使用地区 一般地 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合場所 洗面所 給電方式 電源式 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 108 使用工具 KG-23
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 使用工具 KG-4 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 27±2~36±2 使用地区 一般地 排水 排水栓:なし 吐水口長さ(mm) 125 給電方式 電源式
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm) 200 ピュアホワイト 寸法(mm) 460×200×275 種別 ハイパーキラミック グリーン購入法 適合
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 電源 アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所 洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm) 46 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 136 給電方式 電池式 電池寿命(年) 月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ 混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 適合場所 洗面所 流量(L/min) 約2.5(吐水) 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 127 吐水口高さ(mm) 187 給電方式 電源式
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 25~38 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約8.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 94.5 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様 逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工 質量(kg) 5.5 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 37±2 ホース長さ(mm) 350 吐水口長さ(mm) 自在239 吐水口高さ(mm) 145 給電方式 電源式 水栓タイプ 混合栓
1台ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm) 151 使用工具 KG-4 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 給電方式 電源式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ 混合栓 使用地区 一般地 適合場所 洗面所 給電方式 電源式 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 125
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)自動水栓デルマン
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設に グリーン購入法 適合 使用地区 一般/寒冷地共用 給電方式 電池式 電源 単三アルカリ電池×2本 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 24~35 呼び径 G1/2 水栓タイプ 単水栓
1台
38,980 税込42,878
当日出荷