ipad イヤホンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
220件の「ipad イヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレワーク用 イヤホン」、「スマホ用イヤホン」、「スマートフォン イヤホンマイク」などの商品も取り扱っております。
オーム電機Lightningイヤホン
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品
コネクタ形状 Lightning イヤホン形状 セミオープン型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他 コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック 対応機種 USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm) 12 環境 配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(cm) 約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 USB Type-C(TM) メス形状 Φ3.5mmステレオミニジャック パッケージ 袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m) 約0.1(コネクタ含む) 対応機種 3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど オス形状 Type-C メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージ ブリスター+紙台紙
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン用ステレオハンズフリー 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。 メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。 ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。 スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m) 約1.3 イヤホン形状 カナル型 コード種類 クリップ付 材質 コード:OFCリッツ線 ピンク 質量(g) コード部:約10 形式 イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 プラグ Φ3.5mm 音圧レベル(dB) 出力/94(1KHz時) インピーダンス(Ω) イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時) 周波数帯域(Hz) イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 10 開回路電圧レベル(dB) -40
1個
999 税込1,099
当日出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m) 約0.1(コネクタ含む) 対応機種 Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 Lightning メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージ PET折り箱
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m) 1.2(Y型) 付属品 イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書 型式 密閉型、耳栓タイプ 質量(g) 約6 (コード含まず) 対応機種 ライトニング接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上) インピーダンス 32Ω プラグ ライトニングコネクタ 再生周波数帯域(Hz) 20Hz~20kHz ドライバーユニット(Φmm) ダイナミック型 Φ10mm 最大入力(mW) 10 音圧感度(dB/mW) 92 イヤホン形状 カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)Lightning接続イヤホン
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
付属品 イヤーピース3サイズ ホワイト タイプ セミオープンタイプ ケーブル長(m) 約1.2(Y字型) 本体質量(g) 約13 対応機種 Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) 出力:92±3 接続端子 Lightning端子 リモコン マイク付きリモコン搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証取得 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 13 イヤホン形状 インナーイヤー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m) 1.2(Y型) 付属品 シリコンカバー(装着済)、取扱説明書 型式 セミオープン型 質量(g) 約10(コード含まず) 対応機種 (リモコンマイク)iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグ Lightningコネクタ 保証期間 6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20k インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 13.6(ダイナミック型) 最大入力(mW) 10 音圧感度(dB/mW) 97 イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載
コード長さ(m) 1.3 イヤホン形状 カナル型 ブラック 形式 イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型 音圧レベル(dB) 出力/98(1KHz時) インピーダンス(Ω) イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時) 周波数帯域(Hz) イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 10 開回路電圧レベル(dB) -40
1個
699 税込769
当日出荷

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状 カナル型 形式 ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス(Ω) ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB) 101±3 最大許容入力(mW) 5 指向性 無(全)指向性 入力感度 ‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品 イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法 (手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグ Φ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ イヤホン形状 カナル型 ケーブル長(m) 1.0(Y型) 再生周波数帯域(Hz) 10~20000 ドライバーユニット(Φmm) 9 インピーダンス(Ω) 16 付属品 イヤーピース(S/M/L)各2個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。
質量(g) 約10 規格 USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0) ケーブル長(m) 約0.1 コネクタ形状 Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス 周波数(kHz) (対応サンプリング/ビット数)48/16bit 対応 Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル) 保証期間 6ヶ月 極性 プラグ:CTIA規格準拠 オス形状 USB Type-C メス形状 ステレオミニジャック(4極) 変換タイプ メス - オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
付属品 イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書 型式 密閉型、耳栓タイプ 質量(g) 約6 (コード含まず) コード長さ(m) 1.2 (Y型)、高耐久コード 対応機種 Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上) プラグ Lightningコネクタ 再生周波数帯域(Hz) 20Hz~20kHz インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) ダイナミック型 10 最大入力(mW) 10 音圧感度(dB/mW) 92 イヤホン形状 カナル型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断線しにくい耐久設計。 USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使えるようになるUSB Type-C変換ケーブル。
対応機種 Φ3.5端子を搭載したイヤホンおよびヘッドホンや、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット オス形状 Type-C メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通話時に便利なマイク付
プラグ Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格) コード長さ(m) 1.2 セット内容 本体×1 材質 ABS ドライバーユニット(Φmm) 14.2 インピーダンス(Ω) 32 音圧感度(dB) 約80 最大入力(mW) 105±10% 再生周波数(Hz) 0-20000 イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
264 税込290
当日出荷

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 カナル型 出力 Bluetooth Power Class2 通信距離(m) 見通し 最大約10 使用周波数(GHz) 2.4帯 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック (A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz) 20-20000(A2DP) 連続再生時間 最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間) 連続通話時間(時間) 最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5) 連続待受時間 最大約70時間 電源 充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約1.5 型式 【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30 質量(g) ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間 1年 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm) 8(フルレンジ) 仕様 【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子 microUSB(充電用) 仕様 コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約15 形式 密閉ダイナミック 規格 TELEC, JATE 出力 Bluetooth Power Class2 電源 DC5V 接続方式 Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間 通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホン エレクトレットコンデンサー型 通信方式 Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間 1年 コード長さ(cm) 65 充電時間(時間) 約2 動作温度、湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間 最大約6時間 最大接続台数 1台 プロファイル A2DP,AVRCP,HFP 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) 最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 カナル型 オーディオコーデック SBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載でデジタル信号・アナログ信号の両方に対応し、断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器を接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。断線に強い高耐久タイプです。耐久性に優れた高密度配線構造とナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用しています。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 その他 コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) 対応機種 USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンやタブレット、一部のパソコンなど(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応 USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm) 12 ケーブル長(cm) Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 USB Type-C(TM) メス形状 Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプ 高耐久タイプ
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状 カナル型 形式 ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス(Ω) ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB) 89±3 最大許容入力(mW) 3 指向性 無(全)指向性 入力感度 ‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品 イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法 (手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm) 140 イヤホン形状 インナーイヤー型 コード種類 回転式クリップ付き
1個
969 税込1,066
当日出荷