ipad 固定アームのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
96件の「ipad 固定アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニターホルダー」、「パソコンアームスタンド」、「テレビ スタンド アーム」などの商品も取り扱っております。
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様 角度調節 材質 本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm) アーム部:約700 質量(g) 約1110 対応機種 ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 垂直 耐荷重(kg) 12 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様 ガススプリング:有 セット内容 スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質 アルミ合金、スチール、ABS 質量(kg) 約2.22 ブラック タイプ デスク取付 耐荷重(kg) 9 容量範囲(kg) 対応:2.0~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法) 固定方法 クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm) 取り付け可能:10~85 軸数 5軸 液晶モニター 1台 アズワン品番 65-0533-94 対応インチサイズ 17~32 可動範囲 パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180° 取付個数 1画面 対応VESA規格 75×75/100×100mm
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 滑り止めパッド 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 5 アズワン品番 64-0848-61 棚板寸法(mm) 286×286(A4サイズを想定) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重 0.8kg ねじ径(inch) 1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

タイプ 支柱取り付けタイプ 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質 スチール 寸法(mm) W112×D501×H115 質量(kg) 2.2 耐荷重(kg) 8 アズワン品番 64-0868-56 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲 画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得) ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質 アルミダイカストおよび鋼材 耐荷重(kg) (最小)2.5、(最大)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×115×400
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマディスプレイアーム
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 耐荷重(kg) 8 対応 VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 17~32
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ 支柱取り付けタイプ アームの可動方向 水平 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質 スチール 寸法(mm) W120×D490~510×H115 質量(kg) 2.2 耐荷重(kg) 8 アズワン品番 64-0871-73 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲 画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 50~830
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10×2 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 2面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質 本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品 スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm) Φ9.5~18
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重(kg) 10 保証期間 お買い上げ日より6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプ デスク取付 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約3.6 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 11.3 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷