iphone HDMI変換アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「iphone HDMI変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPhone テレビ接続」、「ipad モニター出力」、「スマホ テレビ 接続」などの商品も取り扱っております。
オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A) ホワイト 質量(g) 29 規格 DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m) 約0.09 コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIメス ケーブル外径(Φmm) 約5.5 アズワン品番 64-0898-48 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 Mini DisplayPort コネクタ2 HDMI(Type-A)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種 iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ HDMI規格 HDMI(映像/音声) 解像度 1920×1080p(2K/60Hz) 材質 PVC+ABS RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター。デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適。スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー。優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続。同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用。VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力 長さ(mm) 205 スペースグレー 高さ(mm) 15 質量(g) 43 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm) 62 動作温度(℃) 0~45 ケーブル長(cm) 15.2 対応解像度 HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hz オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m) HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1 仕様 著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体) アルミニウム、PVC樹脂 電源 USB電源:5V/1A 本体質量(g) 60 最大解像度 Full HD 1080p 動作環境 0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。 インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。 入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体) 銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 定格 5V / 2A ケーブル長(m) HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8 供給電源 5V / 0.5A 動作湿度(%RH) 10~85 動作温度範囲(℃) 0~+45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル 面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える 接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど HDMI入力端子のある機器で楽しめます iPhoneの充電に対応
出力 HDMI端子搭載のTV等 ケーブル長(m) 電源側、映像側、各約2 対応機種 Lightningコネクタ搭載のiPhone インターフェース HDMI:1.4 最大解像度 HDMI:1920×1080 @60Hz
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイやテレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI ホワイト 質量(g) 26 ケーブル長(m) 約0.8 コネクタ形状 Mini DisplayPortオス - HDMIメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×45×15 ケーブル外径(Φmm) 約4.8 アズワン品番 64-0886-76 対応解像度 最大3840×2160 変換タイプ オス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。
用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 コネクタ形状 (1)Lightning(オス) 、(2)USB A(オス) 対応機種 【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air インターフェイス Lightning RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 高耐久 適合用途 充電・データ転送
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パソコンを使わずに、iPhone・iPadとmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品 パソコン接続用USBケーブル×1本、Type-C変換アダプタ×1個 ホワイト 対応OS iOS 14.2以降、iPadOS 14.2以降、Windows 10、macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 コネクタ形状 本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約18.0×32.5×7.9(突起部分を除く) 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6カ月 対応メディア TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I) ※FAT32形式のみ対応 アズワン品番 64-9713-02 ケーブル長(cm) パソコン接続用:約9.5(コネクタを除く) インターフェイス USB2.0/USB1.1 スロット数(個) 1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

iPhone / iPad専用画面をTVに転送できるHDMIミラーリングケーブルです。iPhone や Pad などのデバイス の映画、テレビ 番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどを最大1080pのHD画質でテレビ、モニター、投影型スクリーン、またはHDMIポートが搭載するディスプレイに同期して表示できます。デバイスとディスプレイを繋ぐだけの簡単接続設計です。
質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.05 対応機種 iPhone/iPad ケーブル形状 通常ケーブル
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。HDCP1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ケーブル直径:約4.8mm 仕様 コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ケーブル直径:約4.8mm ブラック
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ2mのロングケーブルを備えたiPhone / iPadの画面をTVに転送できるHDMIミラーリングケーブルです。 iPhone や iPad などのデバイスの映画、テレビ番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどをHDMIポートを搭載したテレビ、モニターに最大1080pのHD画質で表示できます。 デバイスとテレビを繋ぐだけの簡単接続設計です。
適合機種 iPhone 12 mini、iPhone 12 /12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone XR、iPhone XS/X、iPhone Xs Max、iPhone 8 Plus/7 Plus、iPad、iPod ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB(A)(メス) - USB(A)(オス) - HDMI(オス)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。HDCP1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ケーブル直径:約4.8mm ブラック 長さ(cm) 10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 <MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm) 205 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 48 コネクタ形状 DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 製品幅(mm) 62 ケーブル長(cm) 15.2 対応解像度 HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 DisplayPort、HDMI 変換タイプ メス - オス
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換アダプタ
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

データの通信、充電が可能
コネクタ形状 Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) 長さ(m) 1 ホワイト ケーブル種類 ストレート 取得規格 MFi認証 出力電流(A) 最大2.4 対応機種 iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen) インターフェイス USB2.0/USB1.1 適合用途 充電・データ転送用
1本
799 税込879
当日出荷

Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状 Lightning
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品 ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg) 16.1(BL4050F×2本装着時) 電源 [リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力 [冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式 温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L) 20 冷却方式 コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V) 36V(40Vmax)、18 感電保護クラス Class III 断熱材 発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料 メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級 IPX4 電源側端子仕様 [出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 ホワイト 長さ(m) - コネクタ形状 (1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB microBコネクタ(メス) 対応機種 【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1stgeneration)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air アズワン品番 64-4041-10 インターフェイス Lightning 適合用途 充電・データ転送
1個
1,998 税込2,198
当日出荷