ips プライヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
142件の「ips プライヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ウォーターポンププライヤー」、「バネ付プライヤ」、「超精密ピンセット」などの商品も取り扱っております。
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに 種類 コンビネーションプライヤ 口開調節 2段階 材質 高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理 ニッケルクロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に 全長(mm) 252 呼び寸法(mm) 250 最大口開き(mm) 47 厚さ(mm) 10 質量(g) 340 口開調節 5
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類 コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm) 18 全長(mm) 134 切断能力(Φmm) 軟線 1.3 口開調節 2段階 材質 高炭素鋼S55C 質量(g) 95 先端厚さ(mm) 11 幅(mm) 38
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長(mm) 163 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ベントノーズ 口開調節 2段階 表面処理 完全無酸化焼入れ 質量(g) 160 幅(mm) 72 奥行(mm) 15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類 コンビネーションプライヤ 口開調節 2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 25 寸法A(mm) 190 切断能力(Φmm) 軟線 2 先端形状 ベントノーズ 呼び寸法(mm) 190 口開調節 2段階 質量(g) 250 先端厚さ(mm) 2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ
バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。 材質 本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガー
ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。
材質 高炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ワンタッチソフトコンビ
はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。
用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。 付属品 スペア樹脂1組 材質 本体:高炭素鋼 厚さ(mm) 15 全長(mm) 170 質量(g) 125 切断能力(Φmm) 2.0A
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット アングル
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質 ステンレス鋼 全長(mm) 120 質量(g) 28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい 種類 コンビネーションプライヤ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長A(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 165 口開調節 2段階 質量(g) 165 先端厚さ(mm) 4 付属品 くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラ
ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
用途自動車・農機具などの整備 種類 コンビネーションプライヤ 口開調節 2段階 材質 高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理 ニッケルクロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法 250 寸法B(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 140 トラスコ品番 115-7036 セット内容 先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂 材質 本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂 厚さ(mm) 2.5 質量(g) 85
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレート
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質 ステンレス鋼 全長(mm) 120 質量(g) 28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 25 寸法A(mm) 295 切断能力(Φmm) 軟線 3.2 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 300 口開調節 2段階 表面処理 (くわえ部)高周波焼入れ 質量(g) 360 先端厚さ(mm) 3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷