ir-n3000のおすすめ人気ランキング

2025/12/31更新
7件の「ir-n3000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農薬散布機」、「小型噴霧器」、「噴霧器」などの商品も取り扱っております。
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ 3 最高使用圧力(MPa) 1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)



噴霧器用の別売のパーツです。除草剤をお使いの場合にはこちらのキャップへ変更してください。
適合 IR-N3000,IR-N5000,IR-4000WT-BK,IR-5000WT-BK トラスコ品番 419-0181 材質 ポリプロピレン 質量(g) 30 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 50×121
1個
799 税込879
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ 3 設定方式 (0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa) (0)0.01~0.2
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様 ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品 延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類 電池式 ノズル長(cm) 83
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類 電池式 ホース長さ(m) 約1.6 材質(本体) ポリプロピレン(PP) ノズル 一頭口 噴霧能力(mL/min) 約260 使用電池 単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ) グラスファイバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 アルコール 材質(ノズル) 真鍮製
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 2 対応溶液 マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] 仕様 スタンダードタイプ 関連資料 (4.9MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類 電池式 使用電池 アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類 電池式 型式 手持式 ホース長さ(m) 約1.7 ノズル長(cm) 約40~90 噴霧能力(mL/min) 1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリエチレン 電源 単1形乾電池6個 電池寿命 (1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min) 1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 材質(ノズル) ステンレス(SUS304) 材質(ホース) エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器 種類 手動式(半自動式) 型式 肩掛式 対応溶液 薬剤 ノズル 一頭口 材質(ポンプ部) ポリプロピレン 材質(タンク) ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)