- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- itハンガー m6のおすすめ人気ランキング
itハンガー m6のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「itハンガー m6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ITハンガー」、「itハンガー m8」、「m6 ロング ナット」などの商品も取り扱っております。
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
材質
ステンレス
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)
スチール製
表面処理
三価クロメートメッキ
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質
ステンレス
ねじの呼び
M8
ドリル径(Φmm)
9
プレート長さC(mm)
30
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
締付トルク(N・m)
5~6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。
材質
ステンレス鋼
取付穴
Φ12.5 mm
締付トルク(N・m)
5
取付可能厚(mm)
~20
必要中空幅(mm)
(施工時)36
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
表面処理
クロメート
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
材質
ステンレス
中空壁面への器具や配管の取り付けに。
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、
壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
付属品
ナベ小ネジ
セット内容
AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
下穴径(Φmm)
12
ボルト
M4×40mm
A×B×C(mm)
本体:7×8×39
取付可能厚(mm)
(壁+取付物):15以下
入数(個)
10
最大引抜強度N(kgf)
245(25kgf)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質
ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
中空構造壁用アンカー
ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる
オールスチール製で耐火性に優れる
電気亜鉛メッキ(有色)
仕様
50
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質
ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質
スチール
ドリル径(Φmm)
22(下穴)
セット内容
パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)
W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)
【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm。【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)
1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ねじ径M
M6
材質
ステンレス
全長L1(mm)
27.5
ねじ長さS(mm)
(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)
プレス:12.5、ドリル:12.7
寸法H(mm)
15
ねじの種類
ナット
寸法L2(mm)
21
引抜強度(N)
60(最大)
破断強度(N)
11.77
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)
1~10
付属品
ステンレスナット・ワッシャー付
種別
おねじタイプ
適合材
ALCパネル
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径
M10
適合ドリル径(mm)
17
引張強度N(kgf)
980(100)
最小中空幅(mm)
57
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用
ねじの呼び
3/8
奥行(mm)
(中空部)26以上必要
下穴径(Φmm)
14
板厚(mm)
10~65
材質
ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン