iv1.6のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
203件の「iv1.6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvf1.6-2c」、「IV5.5」、「VVF電線 単線 2.0」などの商品も取り扱っております。
主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。 グリーン 質量(g) 139 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 27 電源コード(m) 5 導体 1.6mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧 1500V 絶縁体厚さ(mm) 0.8
1セット(50m)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブルIV単線タイプ1.6mm
RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(300m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
用途圧着端子 R2-6付 仕様 種別:単一式 種別 D種 材質 銅メッキ処理 寸法(mm) 7Φ×300 種類 D種 リード線長さ(mm) IV1.6×3000 圧着端子 R2-6
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様 許容電流表記 材質 プラスチック 寸法(mm) 140×140×20 測定範囲 IV線(単線):1.6、2.0、2.6mm。IV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2 質量(g) 68
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類 電力ケーブル 全長(m) 300 JIS規格 JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm) 0.8 定格電圧(V) 600 60℃ 適合規格 <PS>E
1巻(300m)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オール銅メッキ。先端までメッキがしてあります。絶縁不良や漏電による感電や火災などの事故を防ぐ。
用途エアコン工事用部材 付属品 IV1.6mm 緑2.6m 材質 銅メッキ鋼板(S型) 寸法(mm) 300
1箱(100個)
94,980 税込104,478
5日以内出荷

電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm) 406 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 95
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

タイプ 金属枠 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 定格電流(A) 15/20
1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m) 300 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 75
1巻(300m)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1巻(300m)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口金 E26 適合 【適用電線】。600Vビニール絶縁電線(IV)。600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)。600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線。600Vポリエチレンケーブル。【適用導体太さ】。単線/1.6/2.0mm。より線/2mm2 材質(本体) ゴム 定格 300V 6A ケーブル長(mm) 約160 ソケットサイズ(mm) Φ41×約55
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 300 JIS規格 JIS C 3307 荷姿 たば 許容温度(℃) (導体最高)60 仕様 鉛フリー 試験電圧(V/1分) 1500 絶縁体厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(300m)
34,980 税込38,478
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ タイプ - コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 125V 適合キャップ WF5113・WF7005等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
699 税込769
当日出荷

仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ミルキーホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷