- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- iwaki 遠沈管のおすすめ人気ランキング
iwaki 遠沈管のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新119件の「iwaki 遠沈管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「培養チューブ」、「遠心分離容器」、「遠心チューブ」などの商品も取り扱っております。
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)
PP
規格
non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌
放射線照射済
材質(キャップ)
HDPE
最大遠心力(xg)
13000
容量(mL)
25
容量(mL)
100
材質
(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)
45×104
遠心力(xg)
3000
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)
パイレックスガラス
材質(キャップ)
フェーノール樹脂
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)
25
材質
本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)
Φ30×75
アズワン品番
4-792-01
遠心強度
4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛
あり
滅菌
滅菌済み
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)
PP(ポリプロピレン)
遠心強度
9400×G
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様
DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-80~+121
遠心強度
20000G
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途未滅菌RNase・DNase・エンドトキシンフリーオートクレーブ可(キャップ不可)
容量(mL)
50
アズワン品番
3-038-01
1袋(500本)
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌
γ線滅菌済
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌
γ滅菌済み
仕様
γ線滅菌済
材質
チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度
8000G
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
仕様
ラック材質(ポリスチレン)
滅菌
滅菌済
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)
PP製
滅菌
放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)
HDPE製
スクリューキャップ付き
目盛付き
仕様
スクリューキャップ付き・目盛付き
スカート付きなので自立します。
容量(mL)
50
材質
PP
高さ(mm)
118
目盛(mL)
2.5
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
29
1袋(50本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Eppendorf Conical Tube 15 mL および50 mL がEppendorfチューブの容量範囲を広げます。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理を確実に行えます。
細胞培養、細胞生物学実験、微生物学や分子生物学の実験室におけるサンプル調製の最適な解決法です。
用途細胞培養アプリケーションに便利で安全
微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製
大容量サンプル及び溶液の保管
マスターミックスおよびバッファーの調製
動作温度(℃)
-86~100