jam バイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
139件の「jam バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本オートマチックマシン」、「バイス」、「ヤンキーバイス」などの商品も取り扱っております。
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質 特殊ステンレス鋼 直角度(mm) 0.005/100mm以内 平行度(mm) 0.002/100mm以内 焼入硬度 HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質 SK-2 材質/仕上 本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内) 0.005/100mm 硬度HRC 56~58 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインバイス
材質 SKS材 直角度(mm) 100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm) 100mmにつき0.002mm以内 確度 HRC60°
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内) 0.005/100mm 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)精密バイス
硬度 HRC54±2 平行度(mm) 0.005/100以内 直角度(mm) 0.005/100以内
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 80 口幅(mm) 70 材質(本体) 合金鋼 エスコ品番 EA525AV-11
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

材質 SK2 硬度HRC 54±2 平行度(±mm以内) 0.005/100 直角度(±mm以内) 0.005/100
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質 SK-2 直角度(±mm以内) 0.005/100mm 硬度HRC 56~58 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内) 0.005/100mm 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 50 口幅(mm) 50 材質(本体) 鋳鉄 エスコ品番 EA525AL-2
1個
105,900 税込116,490
翌日出荷

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上 本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密バイス
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm) 0.002以内 平行度(mm) 0.002以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します 口幅(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷