- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- jet イノウエ ledのおすすめ人気ランキング
jet イノウエ ledのおすすめ人気ランキング
2025/11/19更新240件の「jet イノウエ led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jet イノウエ ledマーカー」、「トラック用LED路肩灯」、「24vストロボ」などの商品も取り扱っております。
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)
52×Φ24.5
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)
100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
10×3
定格電流(mA)
約30
配線方式
赤線(+) 黒線(-)
防水性
IP X7相当
バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー。死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーです。ディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用。センサーの最大感知距離は脅威の3m!。センサーの最大感知距離は脅威の3m!!。フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
用途電装
規格
12V・24V共用
角度(°)
感知:各60 ±20%※完治距離1m基準
消費電力
ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA
保証期間
1年保証
警告
表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音
入数
1セット入り
作動温度(℃)
-25~+60
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力
DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)
DC9~DC36
定格出力(W)
12
光源
LED
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
4
電球の種類
LED
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)
38
タイプ
24V専用シングル球
寸法(Φmm)
19
消費電流(mA)
約30
HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)
27×Φ12
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様
角型ワークランプ
材質
レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス
定格出力(W)
27
光源
LED
所要電力
DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)
防塵防水性能
IP68相当
製品サイズ(mm)
縦110×横110×奥60
照射角
約60度
LED使用数(個)
9
電球の種類
LED
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合
12V専用
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ40×30
消費電流(mA)
約240
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質
本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格
DC24V時 約140mA
ボルト(mm)
Φ8×12
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合
12~24V車
色温度(K)
6000
動作電圧
12~最大32V
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途電装パーツ
材質
アルミ
色
ホワイト
電圧(V)
DC24(最大DC28)
定格電圧(V)
DC24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約500×19×17
LED色
ホワイト
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)
105×8×6
電圧(V)
DC12~DC36
長さ(cm)
(配線)約80
防塵防水性能
IP67
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
55×11.5×25
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質
本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ
(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線
電流(A)
24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A
発光色
ホワイト
色温度(K)
6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×93×138
LED
5W×16pcs(メイン)
動作電圧
10~30(VDC)
明るさ(Lm)
6300(メイン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ
材質
本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装
寸法(mm)
25×75×15
ねじピッチ(mm)
60~70
防塵防水性能
IP67
動作電圧(V)
DC10~36
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
44.5×84×20
電球の種類
LED
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様
両面テープ付き
材質
樹脂
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3(両面テープ含む)
タイプ
高輝度、正面発光
防水仕様
IP X7相当
コード種類
赤線(+) 黒線(-)
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
寸法(mm)
H80XW110XD50
質量(g)
約460g
消費電力
DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)
入力電圧(V)
DC9~DC36
定格出力(W)
18
光源
LED
色温度(K)
6000
明るさ
18W1000lm
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷