- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- クーラント用品
- jeton クーラントホースのおすすめ人気ランキング
jeton クーラントホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「jeton クーラントホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 ホース」、「クーラントホース コネクタ」、「クーラント ホース」などの商品も取り扱っております。
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
材質
アセタール樹脂
用途クーラントライナーの接続
全長(mm)
210
材質
アルミダイキャスト
寸法H(mm)
70
寸法W(mm)
210
寸法h(mm)
25.0
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.3
使用温度範囲(℃)
80以下
温度範囲(℃)
80以下
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
質量(g)
270
仕様
RoHS対応品
材質
アルミダイカスト
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
材質
アセタール樹脂
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。
材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。
用途クーラントホースの接続・分離作業に。
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.3
使用温度範囲(℃)
80以下
温度範囲(℃)
80以下
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
材質
ポリアセタール
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質
ポリアセタール
日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.3
使用温度範囲(℃)
80以下
温度範囲(℃)
80以下
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質
ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)
-30~80
取りはずし可能です。
動くため、向きの調整可能です。
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)
12.0
材質
ポリアセタール
サイズ
1/4
寸法D(mm)
5.0
寸法W(mm)
46.0
寸法h(mm)
41.0
寸法H(Φmm)
16.0
ノズル幅(mm)
41
日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.3
使用温度範囲(℃)
80以下
温度範囲(℃)
80以下
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.3
使用温度範囲(℃)
80以下
温度範囲(℃)
80以下
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質
ポリアセタール
日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質
ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体
オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.3
使用温度範囲(℃)
80以下
温度範囲(℃)
80以下
最大圧力(MPa)
0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)