jis 1個用スイッチボックスのおすすめ人気ランキング

2025/07/23更新
153件の「jis 1個用スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jis スイッチボックス」、「インターフォン 取り付け」、「日本間ボックス」などの商品も取り扱っております。
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品 皿小ねじ(M4×12)2本 適合 PF管用 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS 8435 色(マンセル値) ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高耐候性 耐衝撃性
材質 (本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品 スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm) 39 規格 ハブ無し。JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質 自己消火性ABS樹脂 形状 壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g) 約200 備考 防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧 親機から供給 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 通話方式 拡声通話
1台
3,298 税込3,628
当日出荷


1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品 皿小ねじ(M4×10)×2本 種類 1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インターホンや幅広の照明器具等を設置する場合のスペーサーです。 器具と給電ポールで挟み込んで取り付けます。
適合 給電ポール 適合寸法(mm) 器具/(タテ)130×(ヨコ)100
1個
369 税込406
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
ダークグレー 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用場所 屋外・屋側 防水性 JIS C 0920 IPX4に適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 鋼板製 質量(kg) 0.7 外形寸法(mm) 184×119 高さH(mm) 44 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛メッキ JIS規格 JIS C8340 側面ノックアウト G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷