- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- jis b1181 六角ナットのおすすめ人気ランキング
jis b1181 六角ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「jis b1181 六角ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 13mm」、「ステンレス ナット M16」、「ステンナット」などの商品も取り扱っております。
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
JIS B1181規格品
ナット
1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分
A2-70相当
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)。強度A2-70相当
規格
1種
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
規格
2種
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
SUS304
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質
軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
仕様
JIS B1181規格品
ナット
1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分
4T(適合ボルト強度区分
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ねじの呼び寸法
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
4種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法c(mm)
約0.4
二面幅S(mm)
13
関連資料
(0.17MB)
寸法dw1(Φmm)
最小11.7
ねじ山種類
メートル並目
1パック(2個)
¥669
税込¥736
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スプリングワッシャー
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)。強度A2-70
規格
3種