- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- jisシクネスゲージのおすすめ人気ランキング
jisシクネスゲージのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新339件の「jisシクネスゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーチャー」、「シックスネスゲージ」、「厚さ ゲージ」などの商品も取り扱っております。
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質
炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度
HV400以上
形状
A型
JIS規格
B7524
リーフ幅(mm)
12.7
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.50
長さ(mm)
300
エスコ品番
EA725RE-14
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
材質
スチール
リーフ長さ(mm)
100
ブレード枚数
21枚
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質
炭素工具鋼(SK6)
硬度
HV360~600
厚さ許容差(mm)
0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
厚さ(mm)
0.40
長さ(mm)
300
エスコ品番
EA725RE-12
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0681
セット内容
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所
材質
炭素工具鋼
形状
【リーフ】B
質量(g)
30
枚数
10
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0423
セット内容
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00mm、品質保証所
材質
炭素工具鋼
形状
【リーフ】B
質量(g)
101
枚数
25
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
エスコ品番
EA725RA-7
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)
0.03~1.0
リーフ枚数
19
リーフ組合せ(mm)
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
材質
炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度
HV400以上
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0421
セット内容
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00mm、品質保証所
材質
炭素工具鋼
形状
【リーフ】B
質量(g)
82
枚数
19
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
厚さ(mm)
3.00
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0688
形状
B
質量(g)
18
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
厚さ(mm)
0.45
長さ(mm)
300
エスコ品番
EA725RE-13
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
厚さ(mm)
0.10
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0634
形状
A
質量(g)
0.65
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷