- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- jn10ra6のおすすめ人気ランキング
jn10ra6のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新4件の「jn10ra6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「北川 チャック 爪」、「北川 スクロールチャック」、「チャック 4爪」などの商品も取り扱っております。
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ
分割爪
関連資料
旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ
分割爪
最大静的把握力(KN[kgf])
31[3161]
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ
分割爪
JIS規格
JIS規格相当品
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2500
タイプ
一体爪
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合
Compact7、Compact9
把握径(Φmm)
正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番
64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ
一体爪
JIS規格
JIS規格品
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
適合本体
ウッドレース(No.27020)
材質
鉄
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
49
取付可能寸法(mm)
正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2500
付属品
内爪、外爪、生爪 1セット
タイプ
一体爪
JIS規格
JIS規格相当品
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ
一体爪
公差L
+0.15。+0.05
公差D
±0.2
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。
材質
S50C
形状
S
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料
ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)