- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- jt6のおすすめ人気ランキング
jt6のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新232件の「jt6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤 モーター」、「JT6 MT2」、「ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル
ジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
錐の最大送り(mm)
75
テーブル寸法(mm)
231×217
チャック寸法(mm)
1.5~13
電源(V)
AC100
電流(A)
6.5
出力(W)
300
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.5
フトコロ(mm)
90~425
質量(kg)
41
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)
(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13
質量(kg)
72
コラム直径(Φmm)
80
タイプ
卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80
総高さ(mm)
1031
ベース寸法(mm)
(左右×前後)268×464
スイング(振り)
330
電動機の極数
4P(開放)
電動機(kW)
0.25
Vベルト形長×数
A×39
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
機械主軸テーパ
JT6
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格
JIS A 1323 A種
材質
炭化繊維両面シリコン
厚さ(mm)
1
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドリル能力(mm)
(S45C)3~11、(FC200)3~13
テーパー
JT6
電源(V)
三相200
質量(kg)
80
コラム直径(Φmm)
80
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80
タッピング能力
(S45C)M4~10、(FC200)M4~12
総高さ(mm)
1030
ベース寸法(mm)
(左右×前後)268×464
スイング(振り)
330
モーター電圧(V)
三相200
電動機の極数
4P(全閉)
電動機(kW)
0.4
Vベルト形長×数
A×27、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング
商品タイプ
補充用インキ
繰り返し・詰め替え
対応
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
セット内容
小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具
寸法(mm)
ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ワークテーブル:183×180
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
249
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×180×49
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×290×630
回転速度(min-1[r.p.m])
〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100
スピンドルテーパー
JT-6
口幅(mm)
83
把握径(Φmm)
1.5~13
口開き(mm)
83
自重(kg)
19
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
本体:186×290、バイス:143×158
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラベル(mm)
50
口高(mm)
22
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様
●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付
アズワン品番
65-9287-98
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様
焼入研磨品
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)
0.05以下
用途ボール盤などのチャック
仕様
チャック全長:88mm
材質
工具鋼
規格
ジャコブステーパー型
テーパーNo.
JT6
ハンドル長さ(mm)
110
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。
タップ立ては、M16までの加工が可能。
高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。
逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。
フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品
フックスパナ(FS13LC 1本付属)
ツカミ能力(mm)
0.5~13
長さ(爪開)L1(mm)
90.5
長さ(爪閉)L2(mm)
103
チャック径D1(Φmm)
51
振れ精度(mm)
0.05以下
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。