k熱電対 耐熱のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
328件の「k熱電対 耐熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 延長」、「温度センサー ケーブル」、「k熱電対 高温」などの商品も取り扱っております。
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m) 10 耐熱温度(℃) 300
1袋(10m)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃) -50~+450 被覆材 ガラスウール
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。コア数 = 1。長さ = 10m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +480℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.3 mm。断熱材 = ファイバーグラス。ケーブル形状 = シングルコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.3 mm。スタンダード メット = BS1843, RoHS対応。。BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(10m)
3,998 税込4,398
当日出荷

豊富なラインナップをご用意。
材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 端末仕様 M4Y端子 リード線(m) 2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様 シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質 シース部/ステンレス(SUS316)。リード線被覆/ガラス リード線(m) 2
1個
3,680 税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対 Kシースタイプ 材質 SUS316 使用温度範囲(℃) 650 リード線 ガラス リード線(m) 2 接続 Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン熱電対
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
材質 シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維 温度範囲(℃) 0~750 リード線(m) 2 シース外径(Φmm) Φ3.2
1個
10,600 税込11,660
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。
トラスコ品番 819-3656 使用温度範囲(℃) -40~1000 精度(℃) ±1.5
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

HIOKI(日置電機)K熱電対
仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対
長さ(m) 5 対応機種 WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時) 素線径(mm) Φ0.32 測定温度範囲(℃) -40~200 クラス 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) [被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 青(被覆) 対数(P) 1 種別 補償導線 熱電対 K熱電対用 被覆材 PVC より線構成(本/mm) 7/0.3 仕上外径(Φmm) 4.1×2.4 アプリケーション 一般(90℃まで)
1巻(10m)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)