- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- kds レーザー 水平器のおすすめ人気ランキング
kds レーザー 水平器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新90件の「kds レーザー 水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KDS レーザー」、「レーザーレベラー」、「傾斜レーザー」などの商品も取り扱っております。
付属品
収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
質量(kg)
約0.97(電池含む)
電源
リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器
本体寸法(mm)
122×115×195
精度
±1mm/10m
直角精度
90°±0.012°
機能
約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
光源
可視光半導体レーザー
電池寿命(通常使用で約)
連続約1.5時間
波長(nm)
520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)
自動補正範囲
約±2.5°
受信可能距離
約1.5m~25m(専用レシーバー)
制動方式
磁気制動方式
ライン幅(5m地点)
約2mm
防塵防水性能
IP54
光出力
1mW以下
設置場所
屋外対応
無償補償期間
1年(盗難・火災補償)
レーザークラス
2(JIS C 6802:2014)
作業範囲(m)
約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)
回転微調整範囲(°)
360(全周にわたって微調整可)
動作温度範囲(℃)
-10℃~+40℃
付属品
収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
質量(kg)
約0.97
電源
リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器
本体寸法(mm)
122×115×195
精度
±1mm/10m
直角精度
90°±0.012°
機能
約±2.5°でレーザー光点滅
光源
可視光半導体レーザー
電池寿命(通常使用で約)
連続約2.5時間
波長(nm)
520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)
自動補正範囲
約±2.5°
受信可能距離
約1.5m~25m(専用レシーバー)
制動方式
磁気制動方式
ライン幅(5m地点)
約2mm
防塵防水性能
IP54
光出力
1mW以下
設置場所
屋外対応
無償補償期間
1年(盗難・火災補償)
レーザークラス
2(JIS C 6802:2014)
作業範囲(m)
約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)
回転微調整範囲(°)
360(全周にわたって微調整可)
動作温度範囲(℃)
-10℃~+40℃
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。
2018年トラスコ掲載ページ
1 2011
仕様
たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
188
横(mm)
112
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品
ソフトケース
モード切替
ワンボタン
使用時間
さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間
保証期間
1年
指示精度
±1mm/10m
円形気泡管
あり
照射ライン
さげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様
1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥-
本体質量(g)
1030
精度(mm)
10mで±0.81以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
モード切替
(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲
±2°
防塵防水性能
防塵・防水設計
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
レーザー安全基準
クラス2M
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1以内
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
精度
±1mm/10m
寸法(縦×横)(mm)
202×122
自動補正範囲
±2.5°
材質(カバー)
ABS樹脂
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替
(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)
10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能
防塵・防水設計
自動補正範囲
±2°
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥-
仕様
1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準
クラス2M
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様
傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅
付属品
収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
質量(kg)
約1.0(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター
本体寸法(mm)
113×113×173
光源
可視光半導体レーザー
自動補正範囲
約±3°
制動方式
磁気制動方式
防塵・防滴
IP54
ライン幅(mm)
約2/5m
レーザークラス
2(JIS C 6802:2014)
レーザー波長(nm)
520(緑色)、地墨650(赤色)
精度(mm/m)
±1/10
使用場所
屋外対応
作業範囲(m)
屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)
光出力(mW)
1以下
回転角度(°)
本体:360、全周にわたって微調整可
動作温度範囲(℃)
-10~40
連続点灯時間(時間)
全点灯時:約6.5(乾電池使用時)
レーザー光色
たちライン、水平ライン、地墨点
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
明るく見やすいグリーンレーザーを採用しています。
手のひらサイズのコンパクトボディです。
最大開口50mmのフレキシブルベース付で様々な箇所への装着が可能です。
±4°の範囲で自動水平出しできる自動補正機能付です。
用途レーザー墨出し器として
光源
可視光半導体レーザー
出力(mW)
1以下(JIS規格クラス2)
波長(nm)
510-530
精度(mm/m)
ライン:±0.8以内
ライン幅(mm)
2
角度(°)
レーザー放射:100
動作距離(m)
レーザー認識距離:16
自動補正範囲
4°以内
ライン色
緑
モード
ライン:クロス
電源
単3形乾電池×2(テスト用付属)
材質
本体:ABS、フレキシブルベース:POM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×70×70
本体質量(g)
300
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
全方向水平ライン(360°)照射
ラインを固定できる「固定モード」付
視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
高精度±1.5mm/5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
2Way電源(電池/AC100V)
キャリングケース付
付属品
単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース
質量(g)
500(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~35
電源
単3形アルカリ乾電池、ACアダプター
連続使用時間
約7
自動補正範囲
±4°
制動方式
磁気制動方式
警告
傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音
光源(nm)
可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515
寸法(縦×横×高さ)(mm)
91×68×100
精度(mm/m)
水平・垂直ライン:±1.5/5
光出力(mW)
1以下(クラス2)
照射ライン
全方向水平ライン(360°)照射
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
トラスコ品番
148-7056
質量(kg)
0.6
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
基本の縦横タイプ
視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用
高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】
電源を切っても照射ラインパターンを記憶
リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます
回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。
付属品
充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(g)
約1200(電池含)
出力
1mW以下(クラス2)
電源
リチウムイオン電池(内蔵)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×175(ボディ部Φ100)
光源
可視半導体レーザー
波長(nm)
520(緑)、地墨ポイント650(赤)
自動補正範囲
±3°
制動方式
振り子+磁気ダンパー方式
指示精度
縦・横ライン 7.5mで±1mm
防塵防水性能
IP54
警告
傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)
ライン幅(mm)
5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm
ライン出射角(°)
縦ライン 約130/横ライン 約120
調光範囲
3段階
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様
傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅
付属品
収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
質量(kg)
約1.0(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター
本体寸法(mm)
113×113×173
光源
可視光半導体レーザー
自動補正範囲
約±3°
制動方式
磁気制動方式
防塵・防滴
IP54
ライン幅(mm)
約2/5m
レーザークラス
2(JIS C 6802:2014)
レーザー波長(nm)
520(緑色)、地墨650(赤色)
精度(mm/m)
±1/10
使用場所
屋外対応
作業範囲(m)
屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)
光出力(mW)
1以下
回転角度(°)
本体:360、全周にわたって微調整可
動作温度範囲(℃)
-10~40
連続点灯時間(時間)
全点灯時:約6.5(乾電池使用時)
レーザー光色
たちライン、水平ライン、地墨点
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
用途屋外対応。
トラスコ品番
835-5081
セット内容
キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.69
2018年トラスコ掲載ページ
1 2011
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
仕様
傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅。微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可。作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)。専用レシーバー:約1.5m~25m。防塵・防滴IP54。盗難・火災補償付(購入日から1年間)
電源
単3形アルカリ乾電池または充電池3本
精度
水平・たちライン精度:±1mm/10m
連続使用時間
連続約18時間
光源
635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)
自動補正範囲
約±4°
制動方式
磁気制動方式
光出力
1mW以下
ライン幅(mm)
約2mm/5m。※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
動作温度(℃)
-10~+40
レーザークラス
1M(JIS C 6802)
ライン出射角(°)
水平ライン照射角:約120°。たちライン照射角:約135°
動作温度範囲(℃)
-10~+40