- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- kitz ゲートバルブのおすすめ人気ランキング
kitz ゲートバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「kitz ゲートバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50A ゲートバルブ」、「砲金 バルブ」、「スリースバルブ」などの商品も取り扱っております。
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)
黄銅
材質(ハンドル)
アルミニウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ゲートバルブ
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
材質(本体)
青銅Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質(パッキング)
Brass CW614N
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(ステム)
DZR Brass CW602N
材質(ハンドル)
Aluminium
材質(ボンネット)
Bronze CC491K
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
適合規格
JIS B2011
ハンドル形状
丸形
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC406
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)
C3771
バルブ種類
グローブバルブ
材質
芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
材質(フタ)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
材質(弁箱)
CAC406
材質(弁棒)
C3531
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE含浸アスベスト
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(スナップリング)
SUS316
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ゲートバルブ
用途多目的・中圧汎用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(フタ)
C3771BE
クラス
600
材質(弁箱)
C3771BE
材質(弁棒)
C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)
4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(インサート)
C3771BE
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
Kメタル
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
185以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
Kメタル
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ
玉形弁
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ