- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- kitz マジックジョイントのおすすめ人気ランキング
kitz マジックジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「kitz マジックジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックジョイント」、「配管補修 バンド」、「巻き出し フレキ」などの商品も取り扱っております。
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
FCD-S
使用流体
水、空気
最高使用圧力(MPa)
0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状
ストレート
種類
マジックジョイント
材質(キャップ)
S25C
最高使用温度(℃)
+120
材質(Oリング)
FKM・NBR
材質(ガスケット)
非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)
S25C
材質(ロックリング)
SUS304
材質(クランプ)
FCD-S
材質(ピストン)
SUJ2
用途湿式配管
材質(カバー)
S25C
材質(ボディ)
FCD-S
最高許容圧力(MPa)
2(-5~120℃)
仕様
マジックジョイント
形状
その他
材質(キャップ)
S25C
材質(Oリング)
FKM・NBR
材質(ガスケット)
非石綿シート・銅板
材質(ボンネット)
S25C
接続形状
ねじ込み形
材質(ロックリング)
304SS
材質(クランプ)
FCD-S
配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。
仕様
可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)
使用温度範囲(℃)
-5~35
使用圧力(MPa)
(水)1.0、(空気)0.7
使用流体
水、空気
材質(ケーシング)
SUS304
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
ステンレス鋼
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用
材質
鋳鉄
形状
枝管取り出し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質
(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状
カップリング
種類
メカニカル継手
常用圧力(MPa)
1.6
使用流体
水、温水、空気、薬品
適合配管
配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質
(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状
チーズ
種類
鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容
SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
材質
本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7
使用圧力(MPa)
1.0(気体:0.7)
流体温度(℃)
-30~70(給湯配管にはご使用になれません)
穴サイズ(mm)
(締付け六角穴付ボルト)6
適合流体
水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)
適合配管
鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。
仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
仕様
可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)
使用温度範囲(℃)
-5~35
使用圧力(MPa)
(水)1.0、(空気)0.7
使用流体
水、空気
材質(ケーシング)
SUS304
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
クロモリ鋼
用途湿式配管
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
150
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。
仕様
配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A
トラスコ品番
270-0158
質量(kg)
12
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
種別
ネジ無
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用
形状
枝管取り出し用
寸法A(mm)
88
寸法D(mm)
48
表面処理
一次防錆塗装品