- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- kiv8sqのおすすめ人気ランキング
kiv8sqのおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新62件の「kiv8sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KIV 電線」、「盤内配線 ケーブル」、「kiv 5.5sq」などの商品も取り扱っております。
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)






![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50457742-221129-02.jpg)