kod 水平器のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
131件の「kod 水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行機」、「レベル 水平器」、「アカツキ製作所 水平器」などの商品も取り扱っております。
アカツキ製作所(KOD)箱型アルミレベル
見やすい大型気泡管を搭載しています。 仮枠大工さんに便利な垂直窓付きです。
用途大工工事、機械据付、排水工事その他全般。 呼び寸法(mm) 1200 精度 ±1.7mm/m=±0.0984°以内 感度 0.57mm/m=0.0328° 寸法(mm) 長さ1200×高さ50.5×厚み19 材質(本体) アルミ 材質(気泡管) アクリル樹脂
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度 ±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様 【フレーム】。Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別 アルミ製(箱型)水平器 材質 アルミ 感度 0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質 本体:アルミ 仕様 V溝・強力マグネット付 精度 ±1.0mm/m 感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度 ±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様 【フレーム】。箱型フレーム。スケールメモリ付。V溝付測定面。表面アルマイト処理。押出し成型材熱処理硬化処理。マグネット付 (2ヶ所)。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)。白色シートつき。4本目盛入。垂直測定用端面マド付。精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質 アルミ 感度 0.66mm/m=0.0382° 色(本体) シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度 0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm) Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm) Φ8×25 目盛幅垂直(mm) 8 目盛幅水平(mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。 種別 アルミマグネット付(箱型)水平器 材質 アルミ
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m) (水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m) (水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質 アルミニウム 気泡管感度 (水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度 (水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm) 56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。 精度 ±0.5mm/m 感度 10mm/m(0.57°) 厚さ(mm) 21 高さ(mm) 50 材質(本体) アルミ マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミレベル L-270M
精度 ±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度 0.5mm/m=0.0286° 材質(本体) フレーム:。箱型フレーム。スケール目盛つき。表面アルマイト処理。押し出し成型材熱硬化処理 材質(気泡管) カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管)。4本目盛入。蓄光シートつき。水平・垂直気泡管精度補正機構つき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定 材質 アルミニウム 厚さ(mm) 25 高さ(mm) 56
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エビス(水平器)ベーシックレベル
呼び寸法(mm) 1200 精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度 0.35mm/m=0.0201° 寸法(mm) 1200×51×19.5 材質(本体) アルミ合金押出材硬化処理 材質(気泡管) アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度 ±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理 ハードアルマイト処理 指標線 インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度 ±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度 0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N) マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度 ±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度 0.5mm/m=0.0286° 材質(本体) アルミニウム
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m) ±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)。±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m) 0.35=0.0201°(水平気泡管)。0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質 アルミニウム 厚さ(mm) 25 全幅(mm) 56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度 ±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様 【フレーム】。Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入。【マグネット】。1ヶ所つき 種別 アルミマグネット付(箱型)水平器 材質 アルミ 感度 0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
仕様 大型チューブ型気泡管、垂直気泡管 材質 アルミ フレーム 箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面 精度 ±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度 0.5mm/m=0.0286° 気泡管 チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm) 2000 仕様 水平・垂直器付 材質 アルミ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度 0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°) 感度 34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm) 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度 ±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様 【フレーム】。箱型フレーム。スケール目盛りつき。V溝つき測定面。表面アルマイト処理。押出し成型材熱硬化処理。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)。白色シートつき。4本目盛入。精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質 アルミ 感度 0.66mm/m=0.0382° 色(本体) シルバー
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)