- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- kowa 工具のおすすめ人気ランキング
kowa 工具のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新180件の「kowa 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンレール切断」、「ゴム切り用ハサミ」、「ベルト カッター」などの商品も取り扱っております。
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500長さ(m)10仕様アース無しコンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。定格電圧(V)125定格電流(A)12電線許容電流(A)12(1200W)質量(g)1100コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
興和化成バーディーカッター
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。
受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
1丁
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい!
受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
1本
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。全長(mm)260質量(g)475刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
柔らかなソフト延長コード。
合計1500W(15A)まで対応。
コンセントは安心の二重構造。
屋内用。
用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)全長(mm)230トラスコ品番337-8993質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
1本
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
特性耐トラッキング色バイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2